絞り込み
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.35(4)
- 1(3)
- 5(6)
- 10(7)
- 20(1)
コンセント形状

2P 15A 125V(2)
使用場所
屋内(2)
屋外(1)
コンセント個数
- 3(1)
- 4(6)
色
イエロー(3)
オレンジ(5)
グリーン(6)
パープル(2)
ピンク(5)
ブラック(1)
ブルー(8)
ベージュ(1)
レッド(1)
電線仕様
- VCT(9)
VCT
ブランド
- フジマック
- モノタロウ(2)
- ハタヤリミテッド(266)
- 日動工業(242)
- エスコ(39)
- タイカツ(27)
- KOWA(宏和工業)(26)
- 正和電工(19)
- TRUSCO(19)
- TRIENS(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- 三協リール(13)
- マキタ(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- サンピース(9)
- 中発販売(8)
- STAR Light(7)
- エレコム(5)
- E-Value(4)
- M&M(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価

FMC 延長コード CEコード
フジマック(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷タップが3方向に分かれているタイプです。用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
アースカラー延長コード
フジマック(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。用途電源の延長用。コンセント個数4電線仕様VCT1.25 2芯 15A
光るブレーカー付コード
フジマック(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。用途事務所内・家庭内での作業向き。色オレンジ/ネイビーコンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯保護機能過負荷(使いすぎ)15A
光るストレートタップ延長コードショート30cm
フジマック(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15コード長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
光るストレートタップ延長コード10m
フジマック(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
光る延長コード 5M グリーン
フジマック¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)色グリーンコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
光る延長コード 5M ブルー
フジマック¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)色ブルーコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
光る延長コード 5M オレンジ
フジマック¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)色オレンジコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
光る延長コード 5M ピンク
フジマック¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)色ピンクコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
マッハ C型 空ドラム
フジマック(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7238材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)4内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
マッハ C型 空ドラム 回転台付
フジマック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7239材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)5内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気