絞り込み
使用荷重(t)
- 2(2)
揚力(kN)
- 40
- 10(4)
- 20(6)
- 30(8)
- 50(24)
- 60(5)
- 100(48)
- 150(13)
- 200(32)
- 250(6)
- 300(25)
- 350(5)
- 500(29)
- 600(4)
- 750(4)
- 900(4)
- 1000(22)
- 1500(6)
- 2000(10)
- 3000(5)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- 今野製作所(EAGLE)(2)
- リケン(2)
- 理研商会(2)
- マサダ製作所(1)
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
油圧シリンダ単動式
リケン¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ単動スプリング戻し型です。仕様インチねじトラスコ品番773-2309質量(kg)0.7外径(Φmm)58受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
RIKEN 油圧シリンダ単動式
理研商会¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。用途工事・加工作業用仕様スプリング戻し型付属品VCカプラトラスコ品番819-9883材質鉄質量(kg)0.7ねじインチねじ受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
RIKEN インチねじシリンダ
理研商会¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。用途工事・加工作業用仕様スプリング戻し型付属品VCカプラ材質鉄ねじインチねじ受圧面積(cm2)6.42