絞り込み
使用荷重(t)
- 2(1)
- 5(4)
揚程(mm)
- 15(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 63(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 113(1)
- 120(3)
- 127(1)
- 150(1)
- 180(1)
揚力(kN)
- 50
- 10(4)
- 20(6)
- 30(8)
- 40(7)
- 60(5)
- 100(48)
- 150(13)
- 200(32)
- 250(6)
- 300(25)
- 350(5)
- 500(29)
- 600(4)
- 750(4)
- 900(4)
- 1000(22)
- 1500(6)
- 2000(10)
- 3000(5)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(6)
- マサダ製作所(5)
- リケン(4)
- 理研商会(4)
- 今野製作所(EAGLE)(2)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- MEGA(1)
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から8日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
油圧ジャッキ
マサダ製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。トラスコ品番109-8420高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)70(補助ねじ)
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷から8日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルタイプ低床タイプ
ゲージ付油圧ジャッキ
マサダ製作所¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。セット内容ハンドル材質鉄
超低床2段伸びシリンダジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
RIKEN 複動式油圧シリンダー
理研商会¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質鉄
RIKEN 複動シリンダ
理研商会¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合にトラスコ品番819-9928材質鉄質量(kg)2.8受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22最低高さ(mm)254必要油量(mL)54
複動式油圧シリンダー
リケン¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22
単動シリンダ
リケン¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。仕様ミリねじトラスコ品番773-3836質量(kg)1.7最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)20最低高さ(mm)144必要油量(mL)36
複動シリンダ
リケン¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合にトラスコ品番773-2171質量(kg)2.8外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22最低高さ(mm)254必要油量(mL)54
単動式油圧シリンダー
リケン¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。仕様ミリねじ
ロック式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から翌々日出荷油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。付属品ハンドル
油圧シリンダ(単動式)
スーパーツール¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。用途単動式油圧シリンダ仕様カップリング(雌):HCF付材質本体:スチール接続口径(Rc)(カップリング)3/8
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷引張専用のジャッキです。 最大長さから油圧によって縮みます。 戻しはスプリング力により伸びます。質量(kg)約5受圧面積(cm2)7.36所要油量(mL)110付属カップラB-6J推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
爪付パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥89,980~税込¥98,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。 重量物から離れていて作業ができるので安全です。付属カップラB-6JG