絞り込み
使用荷重(t)
  • 35(1)
  • 50(1)
揚程(mm)
  • 130
  • 25(2)
  • 50(3)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 103(2)
  • 105(2)
  • 110(5)
  • 113(7)
  • 115(4)
  • 120(6)
  • 125(2)
  • 136(2)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 150(8)
  • 160(5)
  • 165(5)
  • 180(2)
  • 250(2)
揚力(kN)
  • 350(1)
  • 500(1)
質量(kg)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • ダイキ(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所OJ ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
油圧爪つきジャッキレバー回転式 ダイキ油圧爪つきジャッキレバー回転式ダイキ
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンスエレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助家屋の移動セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装
クリーン仕様爪つきジャッキ ダイキクリーン仕様爪つきジャッキダイキ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
フォークリフト用ジャッキ JTCフォークリフト用ジャッキJTC
79,900税込87,890
1個
5日以内出荷
フォークリフト用ジャッキ 2ヶ所使える!
高さ(mm)258~388能力上部10t、爪部5tサイズ(mm)189×242RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ