絞り込み
使用荷重(t)
  • 3
  • 1(7)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 2(20)
  • 3.5(2)
  • 4(15)
  • 4.07886(2)
  • 5(19)
  • 6(6)
  • 6.1183(2)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(34)
  • 15(12)
  • 16(2)
  • 20(15)
  • 30(11)
  • 50(9)
  • 100(2)
揚程(mm)
  • 110(1)
  • 115(5)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 190~365(1)
揚力(kN)
  • 30(2)
  • 70(1)
質量(kg)
  • 10未満(6)
ブランド
  • 今野製作所(EAGLE)(5)
  • マサダ製作所(3)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日ノ出(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

    マサダ製作所(6件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
    付属品ハンドル
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(13件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
  • レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
  • レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
  • 油圧ジャッキ(ハンドル付) オーエッチ工業

    油圧ジャッキ(ハンドル付)

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
  • 爪付オイルジャッキ マサダ製作所

    爪付オイルジャッキ

    マサダ製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
  • 建築ジャッキ 日ノ出

    建築ジャッキ

    日ノ出
    ¥23,980税込¥26,378
    1パック
    翌日出荷から3日以内出荷
    手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。
  • 3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床) エスコ

    3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床)

    エスコ
    ¥72,600税込¥79,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BN-3最高高さ(mm)270ベース寸法(mm)154×167最低高さ(mm)120油量(mL)330操作力(N)274受金寸法(Φmm)34ハンドル寸法(mm)直径21.7×600操作回数108回
  • 3.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    3.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BJ-3最低高さH(mm)190最大揚高(mm)365
  • 土台揚上ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    土台揚上ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います。基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
    用途住宅家屋その他建築物。付属品ハンドルタイプ土台揚上タイプ爪幅(mm)65爪長さ(mm)100
  • 油圧ジャッキ 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 超低床式 今野製作所(EAGLE)

    油圧ジャッキ 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 超低床式

    今野製作所(EAGLE)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
    用途フォークリフトのタイヤ交換に付属品ハンドルトラスコ品番687-6845材質本体:スチールストローク(mm)144幅(mm)130高さ(mm)130~274タイプ超低床3段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)3ヘッド径(Φmm)30.5
  • レバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転油圧ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。
    用途プレス等、重量機械の据付。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書材質本体:スチール
  • ダルマジャッキ JTC

    ダルマジャッキ

    JTC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~50本体質量(kg)2.95RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ
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
ジャッキ 【通販モノタロウ】 物流用品