絞り込み
使用荷重(t)
- 3
- 0.07(1)
- 0.135(1)
- 0.15(1)
- 1(4)
- 1.5(2)
- 2(13)
- 4(10)
- 4.07886(2)
- 5(12)
- 6(3)
- 6.1183(2)
- 7(3)
- 7.13801(2)
- 10(22)
- 15(10)
- 20(11)
- 30(8)
- 50(5)
- 100(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(mm)
- 110(1)
- 115(2)
- 120(1)
- 150(1)
- 190~365(1)
揚力(kN)
- 30(2)
- 70(1)
質量(kg)
- 10未満(5)
ブランド
- JTC(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- オーエッチ工業(1)
- マサダ製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
油圧ジャッキ(ハンドル付)
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷から翌日出荷オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
爪付オイルジャッキ
マサダ製作所¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から8日以内出荷自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床)
エスコ¥72,600税込¥79,8601個翌日出荷エスコ品番EA993BN-3最高高さ(mm)270ベース寸法(mm)154×167最低高さ(mm)120油量(mL)330操作力(N)274受金寸法(Φmm)34ハンドル寸法(mm)直径21.7×600操作回数108回