絞り込み
使用荷重(t)
- 4
- 0.07(1)
- 0.135(1)
- 0.15(1)
- 1(4)
- 1.5(2)
- 2(13)
- 3(8)
- 4.07886(2)
- 5(12)
- 6(3)
- 6.1183(2)
- 7(3)
- 7.13801(2)
- 10(22)
- 15(10)
- 20(11)
- 30(8)
- 50(5)
- 100(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(mm)
- 115(2)
質量(kg)
- 10未満(8)
ブランド
- BIG RED(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
- マサダ製作所(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 大洋製器工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
ボトルジャッキ
大橋産業(BAL)(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
油圧ジャッキ(ハンドル付)
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から翌日出荷オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
4t 2段式オイルジャッキ
マサダ製作所¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。