絞り込み
使用荷重(t)
- 5
- 0.07(1)
- 0.135(1)
- 0.15(1)
- 1(4)
- 1.5(2)
- 2(13)
- 3(8)
- 4(10)
- 4.07886(2)
- 6(3)
- 6.1183(2)
- 7(3)
- 7.13801(2)
- 10(22)
- 15(10)
- 20(11)
- 30(8)
- 50(5)
- 100(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 40(1)
- 120(2)
- 215~422(1)
揚力(kN)
- 50(1)
- 100(1)
質量(kg)
- 10未満(7)
- 10~20未満(1)
ブランド
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(3)
- オーエッチ工業(1)
- マサダ製作所(3)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- 大洋製器工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。種別油圧ジャッキ
油圧ジャッキ(ハンドル付)
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から翌日出荷オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
超低床2段伸びシリンダジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能