絞り込み
使用荷重(t)
- 2(1)
- 5(1)
揚程(mm)
- 15(1)
- 25(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 113(1)
- 120(2)
- 127(1)
- 180(1)
質量(kg)
- 10未満(3)
揚力(kN)
- 50
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.35(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(3)
- 19(1)
- 20(5)
- 30(5)
- 60(3)
- 100(19)
- 150(7)
- 155(1)
- 200(9)
- 250(2)
- 300(5)
- 500(6)
- 1000(2)
- 1078(1)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- マサダ製作所(3)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- MEGA(1)
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
油圧ジャッキ
マサダ製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。トラスコ品番109-8420高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)70(補助ねじ)
超低床2段伸びシリンダジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥98,980~税込¥108,878~1台ほか6日以内出荷本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
ロック式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から翌々日出荷油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。付属品ハンドル
油圧シリンダ(単動式)
スーパーツール¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。用途単動式油圧シリンダ仕様カップリング(雌):HCF付材質本体:スチール接続口径(Rc)(カップリング)3/8