絞り込み
使用荷重(t)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
揚程(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(2)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 330(1)
揚力(kN)
  • 50(1)
  • 100(4)
  • 150(3)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 250(2)
  • 300(3)
  • 350(1)
  • 500(2)
  • 1000(1)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • エスコ(40)
  • マサダ製作所(36)
  • 今野製作所(EAGLE)(28)
  • RIKEN(理研機器)(22)
  • エナパック(16)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • JTC(9)
  • TRUSCO(7)
  • 十川ゴム(4)
  • ダイキ(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • レオナ(3)
  • SK11(3)
  • FSC藤原産業(3)
  • スーパーツール(2)
  • 日東造機(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • 理研商会(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片側カップリング付油圧ホース(72MPa) 大阪ジャッキ製作所

    片側カップリング付油圧ホース(72MPa)

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
    長さ(m)2内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72
  • スプリング戻りタイプ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    スプリング戻りタイプ用手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
    種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
  • パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • OJ B型カップリング 大阪ジャッキ製作所

    OJ B型カップリング

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約0.12種類カプラ最高使用圧力(MPa)72
  • B型カップラ 大阪ジャッキ製作所

    B型カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
    口径(Φmm)6最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。
  • パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
  • アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    アルミニウムジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
    用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
  • OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    OJ ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
    用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
  • フートポンプ 大阪ジャッキ製作所

    フートポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    TW、FP型はスプリング戻しタイプのジャッキに使用します。・TWD、TWZ型は油圧戻しタイプのジャッキに使用します。どちらも本体は鍛造製になっており耐久性があります。一操作時の吐出量(c.c.):。低圧時:11/高圧時:2
    種別足踏油圧ポンプ質量(kg)7適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)1有効油圧0.5L
  • OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所

    OJ パワージャッキEC形Sタイプ

    大阪ジャッキ製作所
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    付属品B-6JGトラスコ品番851-9871ストローク(mm)60寸法H(mm)193所要油量(mL)287推力(kN)300(30)
  • 手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
  • OJ 油圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所

    OJ 油圧ゴムホース

    大阪ジャッキ製作所
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    非常に堅牢なホースで、耐久性も優れています。
    仕様片側カップラ付最高使用圧力(MPa)72材質(ホース)ゴム
ジャッキ