ジャッキ :「twa-0.3」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ 接続口径(Rc)3/8 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ
高さを可能な限り低く抑えました。
付属カップラB-6J 推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所爪付パワージャッキ
狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。 重量物から離れていて作業ができるので安全です。
付属カップラB-6JG
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ
引張専用のジャッキです。 最大長さから油圧によって縮みます。 戻しはスプリング力により伸びます。
質量(kg)約5 受圧面積(cm2)7.36 所要油量(mL)110 付属カップラB-6J 推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

大阪ジャッキ製作所爪付パワージャッキ
単動タイプ。狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
付属カップラJ:B-6G
1個
75,980 税込83,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ
ストローク(mm)15 ポートまでの高さL(mm)19 ポートネジmNPT3/8mm 推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24 シリンダ外径D(Φmm)67 シリンダ内径d(Φmm)52 カラーネジ径a(mm)M67×1.5 カラーネジの長さj(mm)33 ロッドネジ径b(mm)M33×2 ベースネジ径c(mm)2-M10×15L ロッド径f(Φmm)46 サドル径o(Φmm)40 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)