絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(25)
  • 0.5~1.0未満(66)
  • 1.0~1.5未満(12)
  • 1.5~2.0未満(5)
段数
  • 3
  • 1(61)
  • 2(91)
  • 4(49)
  • 5(29)
  • 6(13)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 24(1)
材質
  • アルミ(61)
  • ガラス繊維(1)
  • スチール(6)
  • ステンレス(1)
  • (1)
  • 樹脂(2)
最大使用荷重(kg)
  • 10(1)
  • 80(6)
  • 100(15)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 136(1)
  • 150(37)
  • 160(2)
  • 170(1)
  • 200(2)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(29)
  • エスコ(13)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • 森山鉄工(4)
  • ネグロス電工(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • ダルトン(2)
  • MT(森山鉄工)(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • 長谷川工業(1)
  • TENMA(天馬)(1)
  • パックス工業(1)
  • Hailo(1)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(1)
  • PROSTYLE(1)
  • HOJO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製踏み台 モノタロウアルミ製踏み台モノタロウ(492件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ標準タイプ取扱説明書(24.6MB)収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160
アルミ製踏み台 天板寸法ワイドタイプ モノタロウアルミ製踏み台 天板寸法ワイドタイプモノタロウ(55件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS取扱説明書(1.8MB)収納寸法・奥行(mm)245天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)255
作業用踏台 アルミ 高強度 モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度モノタロウ(6件のレビュー)
50,980税込56,078
1台
当日出荷
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製踏み台 ハンドル付 モノタロウアルミ製踏み台 ハンドル付モノタロウ(55件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)70仕様折りたたみハンドル付タイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS取扱説明書(1.8MB)収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)284天板寸法・奥行(mm)160
アルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き モノタロウアルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付きモノタロウ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。 踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。 展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。 アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。
用途事務所や作業現場など多様な現場で仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS踏ざん踏面幅(mm)100最大使用荷重(kg)80取扱説明書(1.0MB)収納寸法・奥行(mm)240天板寸法・幅(mm)290天板寸法・奥行(mm)255
アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善)アルミ製 折りたたみ作業台YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。最大使用荷重(kg)100規格製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミ
アルミ製踏み台 スリムタイプ モノタロウアルミ製踏み台 スリムタイプモノタロウ(34件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみスリムタイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS設置寸法・幅(mm)390取扱説明書(1.7MB)収納寸法・幅(mm)390収納寸法・奥行(mm)50天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)181
アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型 TRUSCOアルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型TRUSCO(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
アルミ板厚が他社より厚く、安心感のある踏台です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様脚カバー付材質アルミ合金シルバー天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型 TRUSCOアルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400
安心の両手すり付き脚立(トレー付き) ファミリー・ライフ安心の両手すり付き脚立(トレー付き)ファミリー・ライフ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
両手すりが付いて昇り降りが安心!荷物や工具などが置ける便利なトレー付き折りたたんでコンパクトに、スッキリ収納使いたい時にサッと広げて使えるから便利一部組立式 ※両手すりはネジで本体に取り付ける必要があります。
材質フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン最大使用荷重(kg)100
アルミ製 手すり付き 踏み台 YAMAZEN(山善)アルミ製 手すり付き 踏み台YAMAZEN(山善)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ折りたたみ式で収納に便利上枠付きで安心安全に使用可能安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途踏み台 アルミ 2段/3段 上枠付き 手すり付き 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 軽量材質アルミ耐荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)26.5天板寸法・奥行(mm)16
アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台TRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。踏ざん踏面幅(mm)62材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
309x255mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製) エスコ309x255mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製)エスコ
15,200税込16,720
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品エスコ品番EA903AL-3材質アルミ合金段数3段収納寸法・幅(mm)467収納寸法・奥行(mm)239収納寸法・高さ(mm)864
片面式アルミ踏台 PROSTYLE片面式アルミ踏台PROSTYLE
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム設置寸法・幅(mm)470踏ざん間隔(mm)230収納寸法・幅(mm)470収納寸法・奥行(mm)60天板寸法・幅(mm)335天板寸法・奥行(mm)260
作業用踏台 MTステップ X型eco 森山鉄工作業用踏台 MTステップ X型eco森山鉄工(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ/アルマイト付仕様完成品材質アルミ寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工折りたたみ式作業用踏台 MTステップD森山鉄工(4件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm)50材質溶融亜鉛めっき仕上げ
折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 MT(森山鉄工)折りたたみ式作業用踏台MTステップX型MT(森山鉄工)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌日出荷
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターあり踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
FOLDING 3-STEPS LADDER フォールディング 3ステップス ダルトンFOLDING 3-STEPS LADDER フォールディング 3ステップスダルトン
13,800税込15,180
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
折りたたみ式踏み台・脚立 3段タイプ
アルミ製踏台(高強度タイプ)TSAF型 TRUSCOアルミ製踏台(高強度タイプ)TSAF型TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)75仕様完成品材質アルミ天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
アルミ上枠付踏台(脚カバー付き)TAU型 TRUSCOアルミ上枠付踏台(脚カバー付き)TAU型TRUSCO(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
アルミ板厚が他社より厚く、耐久性のある上枠付踏台です。 上枠が作業時の安定感をアップさせ、安全対策に繋がります。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業・工場でのメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様脚カバー付材質アルミ合金天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
伸縮脚(mm)50幅(mm)500仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
900mm/3段  踏 台 (両手すり付) エスコ900mm/3段 踏 台 (両手すり付)エスコ
120,700税込132,770
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式エスコ品番EA903XG-90材質アルミ合金製寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240段数3踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.8踏面幅(mm)最上段:600×340その他の段:600×240天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
折りたたみ脚立 木目調 YAMAZEN(山善)折りたたみ脚立 木目調YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1台
翌々日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。最大使用荷重(kg)約100材質アルミ
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と階段両手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ踏み台スリム TENMA(天馬)アルミ踏み台スリムTENMA(天馬)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。踏み台部分がワイドで安全です。脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。
用途踏み台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。材質補強パイプ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート材質(本体)アルミニウム合金規格SGマーク認定踏ざん踏面幅(mm)181天板寸法(mm)300×181材質(ねじ部)スチール材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂使用場所室内用最大使用質量(kg)100
MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ) MT(森山鉄工)MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)MT(森山鉄工)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から翌日出荷
天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターあり踏ざん踏面幅(mm)240天板高さ(m)0.55・0.65・0.75RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット  ( フルセット手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( フルセット手すり)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
900mm/3段  踏 台 (右手すり付) エスコ900mm/3段 踏 台 (右手すり付)エスコ
94,000税込103,400
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240エスコ品番EA903XF-90材質アルミ合金段数3踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.8天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
折りたたみ式アルミ製 ひな段 パックス工業折りたたみ式アルミ製 ひな段パックス工業
359,800税込395,780
1セット
7日以内出荷
人数に合わせて増やしたり減らしたり、どこにでもすぐに組立・撤去ができます。 ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。 安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。 コンパクト収納。収納サイズは、設置面積の約1/15で収納できます。 屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
材質アルミ間口(mm)4550
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
木製はしご HOJO木製はしごHOJO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
FRP製はしご兼用脚立 ピカコーポレイションFRP製はしご兼用脚立ピカコーポレイション
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。最大使用荷重(kg)100材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162最大使用質量(kg)100
アルミ製溶接一体構造型作業台 三段(完成品) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 三段(完成品)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミシルバー段数3段設置寸法・奥行(mm)810天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810設置寸法・間口(mm)610
作業用踏台MTステップD 森山鉄工作業用踏台MTステップD森山鉄工
99,980税込109,978
1台
当日出荷
手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス設置寸法・幅(mm)500収納寸法・幅(mm)155
アルミ合金製作業台CLS型 ピカコーポレイションアルミ合金製作業台CLS型ピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)253仕様完成品材質アルミ/アルマイト仕上げキャスターあり天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・ブラック)TSF-BK型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ・ブラック)TSF-BK型TRUSCO
93,980税込103,378特価
1台
当日出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 空間になじむオールブラックタイプ・オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途店舗・スタジオ・舞台などの備品として。工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ天板寸法・幅(mm)400
作業台(左手すり付) エスコ作業台(左手すり付)エスコ
94,000税込103,400
1台
翌日出荷
アルミ合金製。がっちりした踏台です。左手すり付。
幅(mm)踏ざん:240天板寸法(mm)600×340最大使用荷重(kg)150
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台