絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション(5)
  • ナカオ(2)
  • HARAX(ハラックス)(2)
  • S・DC(2)
  • エスコ(1)
  • HOJO(1)
高さ(m)
  • 1.0~1.5未満(2)
  • 2.5~3.0未満(4)
  • 3.0~3.5未満(8)
  • 3.5~4.0未満(2)
段数
  • 10
  • 1(122)
  • 2(177)
  • 3(193)
  • 4(148)
  • 5(91)
  • 6(53)
  • 7(42)
  • 8(26)
  • 9(21)
  • 11(9)
  • 12(9)
  • 13(7)
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 17(2)
  • 20(1)
  • 21(3)
  • 23(1)
  • 24(2)
材質
  • アルミ(11)
  • (1)
  • 樹脂(2)
最大使用荷重(kg)
  • 100(5)
  • 110(1)
  • 120(4)
  • 160(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス)アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190
アルミ製作業台 DWS型 ピカコーポレイションアルミ製作業台 DWS型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
449,800税込494,780
1台
翌日出荷
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)500
移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型 ピカコーポレイション移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷から7日以内出荷
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120仕様組立式
木製はしご HOJO木製はしごHOJO(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型ピカコーポレイション
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎 ナカオ三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎ナカオ(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1脚
翌々日出荷
三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340~349最大使用荷重(kg)100天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60踏面幅(mm)41.3~60.0
業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション業務用専用脚立 BM型ピカコーポレイション
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)160踏ざん間隔(mm)320材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)349×300
専用脚立 HM型 ピカコーポレイション専用脚立 HM型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305天板寸法(mm)300×247
アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DCアルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き)S・DC
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご最大使用荷重(kg)120踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320材質アルミ製使用角度(°)70付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)ブラック角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100許容荷重(N[kgf])1176[120]材質(部品)調整脚:木製
専用脚立 AS型 ナカオ専用脚立 AS型ナカオ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、固定式端具天板寸法(mm)250×365
2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製) エスコ2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製)エスコ
62,800税込69,080
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能段数10踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L34アズワン品番64-7943-56
アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DCアルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)S・DC
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご最大使用荷重(kg)120踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320材質アルミ製使用角度(°)70付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100許容荷重(N[kgf])1176[120]材質(部品)調整脚:木製
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台