絞り込み
高さ(m)
- 2.5~3.0未満(4)
- 3.0~3.5未満(4)
脚立タイプ
- 300cmタイプ(5)
段数
- 10
- 2(25)
- 3(39)
- 4(47)
- 5(42)
- 6(38)
- 7(27)
- 8(13)
- 9(11)
- 11(2)
- 12(6)
- 13(1)
- 14(1)
材質
- アルミ(8)
- 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(6)
- 110(1)
- 120(1)
- 160(1)
ブランド
- ピカコーポレイション(6)
- エスコ(1)
- ナカオ(1)
- 万方商事(1)
ピカコーポレイション・エスコ・ナカオ・万方商事
脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

四脚アジャスト式脚立 SCL型
ピカコーポレイション(17件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から3日以内出荷最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズ
ピカコーポレイション¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷から4日以内出荷かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100
業務用専用脚立 BM型
ピカコーポレイション¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)349×300踏ざん間隔(mm)320最大使用荷重(kg)160
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型
ピカコーポレイション¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具用途電気工事・電柱・線路工事等材質FRP(支柱のみ)/アルマイト材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)260×165踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)185
専用脚立 AS型
ナカオ¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
はしご兼用脚立 8m
万方商事¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷最大約8mまで伸縮可能なはしご兼用脚立です。1段ずつ引き伸ばして必要な高さでロックでき、用途に合わせて調整できます。キャスター付きで移動もスムーズ。開脚部分は二重カバー構造で強度を高めています。レバー操作でロック解除と開脚角度の調整が可能。底部にはデコボコ構造の滑り止めを採用し、安定して使用できます。用途脚立用に。質量(kg)29.7段数踏み段:片側10段 合計20段耐荷重(kg)約120長さ(cm)はじご最長:約800寸法(cm)脚立時:約400折りたたみ寸法(cm)約110×50×17
二連はしご アルミ製 EA902シリーズ
エスコ¥38,300税込¥42,1301個翌々日出荷アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mm材質アルミ合金質量(kg)7.2段数10踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)310縮長(m)2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75伸長(m)3.4
上わく付き専用脚立 SEG型
ピカコーポレイション¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷から4日以内出荷最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。 上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。 スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。 ※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません用途工場・倉庫内での高所作業に。最大使用荷重(kg)100