絞り込み
高さ(m)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~3.5未満(3)
縮長(m)
- 2.0~2.5未満(1)
材質
- アルミ(2)
- 木(1)
- 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
- 120(2)
段数
- 10
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(6)
- 8(4)
- 9(8)
- 11(6)
- 12(4)
- 13(6)
- 14(4)
- 15(6)
- 17(1)
- 20(2)
- 21(2)
- 23(1)
- 24(2)
- 27(1)
ブランド
- S・DC(2)
- エスコ(1)
- HOJO(1)
S・DC・エスコ・HOJO
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製)
エスコ¥62,800税込¥69,0801台3日以内出荷仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数10踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L34
アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)
S・DC¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製色ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製
アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き)
S・DC¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製色ブラック角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製