8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304 エスコ品番EA948T-10 質量(g)400 使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40 クランプ寸法(mm)37
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) 付属品W3/8六角ナット エスコ品番EA948T-20 質量(g)450 寸法L(mm)84.5 ねじ径M12 使用荷重(kg)縦:250、横:40 寸法A(mm)85 寸法B(mm)60 寸法W(mm)38 締付トルク(N・m)25 寸法W1(mm)50 クランプ寸法(mm)37
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) エスコ品番EA948T-9 質量(g)135 ねじ径M8 使用荷重(kg)縦:100、横:20 締付トルク(N・m)10 クランプ寸法(mm)15
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

折り曲げての使用が可能です。
寸法(mm)全長:304 幅:15 厚み:1 穴数29 穴径(mm)4.2×6.8
1個
195 税込215
翌日出荷

最大使用荷重(kg)150 仕様天板はグレーチング仕様 材質ステンレス製 段数1 設置寸法・奥行(mm)400 設置寸法・幅(mm)600 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)400
1個
116,000 税込127,600
翌日出荷

1台
47,400 税込52,140
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様適用作業台:EA903BPシリーズ、EA903BMシリーズ、EA903BRシリーズ 材質金具:ステンレス、キャスター:樹脂(ゴム) 車輪径(Φmm)75 質量(g)660 アズワン品番64-7943-60
1組
9,600 税込10,560
翌日出荷

材質ダクタイル(FCD450) 質量(kg)3.6 適合パイプ径(Φmm)48.6 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷