絞り込み
高さ(m)
段数
材質
最大使用荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
1,911件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立 サンワダイレクト脚立サンワダイレクト
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!丈夫で軽いアルミフレーム製です。折りたたみ式なので、収納に便利。折り畳んだあと、持ち運びに便利な取っ手付き。3段式タイプ。耐荷重はたっぷりの150kgで頑丈設計。※1台販売です。
材質フレーム部/アルミシルバー背もたれなし肘掛なし最大奥行(mm)990機能折りたたみ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)広げた時:約44×93.5×114.5、折り畳んだ時:約7×12×122.5総耐荷重(kg)150材質(部品)(主要成型)アルミ、PP脚幅(mm)400カテゴリー脚立キャスターの有無なし
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) アルインコ移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)アルインコ
58,980税込64,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。仕様組立式、中空支柱材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)100
tower タワー 踏み台 山崎実業tower タワー 踏み台山崎実業
5,400税込5,940
1個
当日出荷
キッチンや洗面所などで役立つ踏み台。シンプルでスタイリッシュなデザイン。 インテリアになじむ木製天板がおしゃれ。キッチンでのお手伝い、洗面所での歯磨きや手洗いに。 脚立やスツールとして大人も使用可能。
最大使用荷重(kg)100材質本体/スチール(粉体塗装) 天板/天然木積層合板(ラッカー塗装)段数1耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×20高さ(cm)20
S&Wステップ サンカS&Wステップサンカ
1,698税込1,868
1台
当日出荷
底脚には滑り止めが付いています。
用途踏台用最大使用荷重(kg)100仕様完成品材質本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー耐荷重(kg)(約)100本体サイズ(mm)W395×D280×H200最大使用質量(kg)100
手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)42規格Aマーク仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備付属品手がかり棒:2本標準装備セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミタイプ手掛り棒回転収納式段数4段天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。関連資料図面(0.12MB)最大使用質量(kg)100
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数4段仕上アルマイト仕上げ
天板幅広踏み台 ストア・エキスプレス天板幅広踏み台ストア・エキスプレス(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1台
翌日出荷
天板が広いので、安全で作業効率もアップします。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金シルバー耐荷重(kg)100天板寸法(cm)W28.5×D25.6
アルミ踏台(天板幅広) SEW-a 長谷川工業アルミ踏台(天板幅広) SEW-a長谷川工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
安定感抜群の天板幅広タイプ。 天板は隙間のない幅広設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)70材質アルミ/アルマイト各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100天板寸法(幅×奥行)(mm)285×256
取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ YAMAZEN(山善)取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装質量(kg)5ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180天板高さ(m)0.32下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265取扱説明書(1.33MB)
48.6単クランプ メッキ TRUSCO48.6単クランプ メッキTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
玄関床 フクダクラフト玄関床フクダクラフト(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。最大使用荷重(kg)80材質(本体)天然木(ラバーウッド)材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン段数1設置寸法・奥行(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
セーフティーガード SGS-810 ナカオセーフティーガード SGS-810ナカオ
24,980税込27,478
1セット(2本)
当日出荷
セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。材質アルミトラスコ品番463-4268適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4質量(kg)1.4
上わく付き踏台 CF型 ピカコーポレイション上わく付き踏台 CF型ピカコーポレイション
29,980税込32,978
1台
当日出荷
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。最大使用荷重(kg)120材質アルミ踏ざん間隔(mm)80.2収納寸法・奥行(mm)130天板寸法・幅(mm)283天板寸法・奥行(mm)250
踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製Ruedamann
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
踏み台は三段(17.5cm-20.5-23.5cm)で高さを調整可能です。車の乗り降り用としても適しています。足場の表面には溝状の設計があり、滑り止めの効き目を発揮します。メーカーの踏み台の脚立はスチール製で、もっと頑丈で耐用です。車乗り降り踏み台は四つの脚に各一つのボタンがあり、それを押せば脚を折って収納できます。
用途手の届かない所からものを取り出したり、自分で車を洗いたり、家の窓を拭いたりする場合には活躍します。車での乗り降りには踏み台として持ち出すのにも便利です。玄関、階段、バスルーム、外階段や凹凸のある地面にも適用のトイレ踏み台です。材質合金鋼質量(kg)約2.16ブラック幅(cm)38内容1個耐荷重(kg)150高さ(cm)4.5奥行き(cm)26
アルミ製 踏み台 YAMAZEN(山善)アルミ製 踏み台YAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ折りたたみ式で収納に便利屋内に置いても映えるデザイン安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途踏み台 2段/3段 アルミ製 脚立 足場 梯子 はしご ステップ台 足場 作業台 折りたたみ 軽量 コンパクト材質アルミ耐荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)180
はしご兼用脚立 RYR-a 長谷川工業はしご兼用脚立 RYR-a長谷川工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
特徴しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
キャタツアンダーバッグ(フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグ(フタ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
作業中のチョイ置きに便利な、脚立用便利袋 フタ付で中のものがこぼれ落ちない 脚立用の便利袋にフタがつきました 支柱に、伸縮マジックテープで取付け フタはファスナーで開閉可能、大きく開いて使えます フタ天面にもファスナー付、フタをしたままの出し入れもOK 取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス600D×300D、角カン:PE、ファスナー:亜鉛、伸縮ベルト・面ファスナー:ポリエステル質量(g)150本体寸法(mm)270×270×130関連資料(1.75MB)収納の目安2kgまで
単クランプ(ボルト付) エスコ単クランプ(ボルト付)エスコ
640税込704
1個
当日出荷
Φ48.6mm用 日本製
仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28アズワン品番65-2265-87
両取っ手付き踏み台 YAMAZEN(山善)両取っ手付き踏み台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
11,880税込13,068
1台
当日出荷から6日以内出荷
玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)265材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装段数2全高(mm)1180耐荷重(kg)80設置寸法・奥行(mm)530設置寸法・幅(mm)815下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320取扱説明書(1MB)天板寸法・幅(mm)646天板寸法・奥行(mm)265
Danchi(ダンチ) 用オプション スプリングキャスター ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション スプリングキャスターピカコーポレイション(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台(4個)
翌日出荷から3日以内出荷
作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段キャスター径(Φmm)40材質(キャスター)ゴム
ハシゴトップカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハシゴトップカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバーモルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付汚れても洗濯すれば何度でも使える
適合ハシゴトップ/28×77mm質量(g)30(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×79×150
ラダーミット LMH 長谷川工業ラダーミット LMH長谷川工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
はしご用オプション。かぶせるだけで壁の傷つき防止! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしご用上端具保護カバー材質ポリウレタンゴム適合LA・HA・HEシリーズ、HD2、LK1
はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 ピカコーポレイションはしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型ピカコーポレイション(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマークタイプはしご兼用脚立構造中折れ式仕上アルマイト仕上(支柱のみ)
アルミ製作業用踏台(アジャスター付き)AF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(アジャスター付き)AF型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型で軽量、移動もらくらくなアルミ作業台です。 ゴムマット付きで滑り防止になり、高齢の方やハイヒールをはいた方にも安全に昇降していただけます。 耐油性・耐候性に優れているため、工場内屋屋外の現場でも活躍します。 ワイドなステップ(幅425mm×奥行340mm)で踏み外しや転落事故を防止します。 滑り止め加工のアジャスター付(調整量最大10mm)で凹凸のある床面や小さな段差にも対応しています。
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ仕様組み立て式材質本体:アルミ、滑り止めマット設置寸法・幅(mm)485アジャスター脱塩ビエラストマー天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)425
脚立 サンワダイレクト脚立サンワダイレクト
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!丈夫で軽いアルミフレーム製です。折りたたみ式なので、収納に便利。折り畳んだあと、持ち運びに便利な取っ手付き。4段式タイプ。耐荷重はたっぷりの150kgで頑丈設計。※1台販売です。
材質フレーム部/アルミシルバー段数4背もたれなし肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)広げた時:約44.5×116×141、折り畳んだ時:約7×13×153最大奥行(mm)約1140機能折りたたみ式全高(cm)141総耐荷重(kg)150材質(部品)(主要成型)アルミ、PP脚幅(mm)約445脚立タイプ140cmタイプカテゴリー脚立キャスターの有無なし
はしご兼用脚立ブラック 長谷川工業はしご兼用脚立ブラック長谷川工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
はしご兼用脚立ブラック 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ規格JIS、SGマーク、Aマーク構造中折れ表面処理カラーアルマイト最大使用質量(kg)100
キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
脚立に取付ける便利袋に「ミニタイプ」が登場! 長尺脚立に最適、作業中のチョイ置きに力を発揮! 二段目にバーハンドルのついた専用脚立にも取付可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、 角カン:ポリエチレン、 ベルト・マジックテープ:ポリエステル最大使用荷重(kg)2質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×70
アルミ踏台 SE 長谷川工業アルミ踏台 SE長谷川工業
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
軽量スタンダードタイプの踏台。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。踏ざん踏面幅(mm)70各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100天板寸法(幅×奥行)(mm)259×169
農業機械全般向けアルミブリッジ PRO 昭和ブリッジ販売農業機械全般向けアルミブリッジ PRO昭和ブリッジ販売(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット(2本)
翌々日出荷
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
キャッチネット37水平ネット用 タカミヤキャッチネット37水平ネット用タカミヤ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。
用途キャッチネット37水平ネット用材質スチールトラスコ品番761-1242質量(g)720
アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製タイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
脚立足カバー 4個組 ファイン[日用品]脚立足カバー 4個組ファイン[日用品]
999税込1,099
1パック(4個)
4日以内出荷
脚立の足部分に履かせる保護カバー脚立の足汚れや床へのキズを保護底面滑り止め加工で安心面テープ付きで足のサイズに合わせてしっかり固定
材質ポリエステル、塩化ビニル樹脂グリーン質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×145適合寸法(cm)(使用可能脚部)4.5×7まで
はしご兼用伸縮脚立 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立長谷川工業
20,980税込23,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
はしご兼用伸縮脚立 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)298
脚立_2段 サンワサプライ脚立_2段サンワサプライ
5,798税込6,378
1台
欠品中
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式で、スリムなので、収納に便利。使い易い2段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。
仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:なし■座面サイズ_W:約360mm最上段ステップ部サイズ■座面サイズ_D:約260mm最上段ステップ部サイズ■座面高さ:約470mm最上段ステップ部サイズ■脚幅:約530mm■製品最大サイズ_D:約545mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP材質スチール、PP質量(kg)約3.2全高(mm)770耐荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)上265/下205設置寸法・奥行(mm)545設置寸法・幅(mm)450有効高さ(mm)475収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)885×450×55ステップ数(段)2
作業台 アルインコ作業台アルインコ
40,980税込45,078
1セット(2台)ほか
翌日出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
杭抜き50 マルサ杭抜き50マルサ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。1人の力で楽に抜くことができます。手・肩・腰への負担が少ないです。
用途打込みパイプ、打込み杭抜き用材質スチール、溶融亜鉛メッキ適合Φ48.6パイプ用トラスコ品番859-6214質量(kg)6.22018年トラスコ掲載ページ7 1230
脚立オプション 脱着式簡易アウトリガー ピカコーポレイション脚立オプション 脱着式簡易アウトリガーピカコーポレイション(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。材質アルミ合金トラスコ品番836-4243適合本体JOB、MCX、LM設置寸法・奥行(mm)85設置寸法・幅(mm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390関連資料図面(0.06MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1162天板寸法・幅(mm)150×308
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型TRUSCO
77,980税込85,778
1台
当日出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製) オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ仕様組立式材質アルミ合金、スチール仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
1連はしご HE1-a 長谷川工業1連はしご HE1-a長谷川工業
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品/日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)406最大使用質量(kg)100
折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型ピカコーポレイション
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!最大使用荷重(kg)100仕様折りたたみ式材質アルミ合金製タイプ背面プロテクター付きタイプ傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)607
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台