絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(2)
  • 端末仕様エンドレス(6)
  • 端末仕様デルタリング(1)
  • 端末仕様フック(3)
ベルト幅(mm)
  • 25(7)
  • 40(3)
使用荷重(t)
  • 0.1
  • 0.05(15)
  • 0.06(23)
  • 0.08(19)
  • 0.15(18)
  • 0.16(11)
  • 0.2(25)
  • 0.25(62)
  • 0.3(13)
  • 0.4(12)
  • 0.49(10)
  • 0.5(75)
  • 0.6(8)
  • 0.8(23)
  • 1(72)
  • 1.5(24)
  • 1.6(17)
  • 2(28)
  • 3(18)
  • 5(13)
ベルト長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 2(2)
  • 3(6)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(4)
  • 6(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.1(5)
  • 0.3(1)
  • 0.45(2)
  • 0.5(3)
  • 0.79(1)
  • 0.8(1)
  • -(3)
ベルト長さ調整側(m)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 4.1(1)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
3・4・4.1・4.5・5
ベルト色
  • イエロー(1)
  • グリーン(2)
  • パープル(1)
  • ブラック(2)
  • ブルー(3)
イエロー・グリーン・パープル・ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • -(4)
0.4・0.5・-
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 象印チェンブロック(9)
  • KITO(キトー)(7)
  • TRUSCO(4)
  • JSH(3)
  • TKK(3)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • スリーエッチ(2)
  • スーパーツール(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
モノタロウ・象印チェンブロック・KITO(キトー)・TRUSCO・JSH・TKK・エスコ・オーエッチ工業・スリーエッチ・スーパーツール・トーヨーコーケン(TKK)・PROMOTE(プロモート)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ荷締めベルト メタルバックルモノタロウ(609件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
象印レバーY2 象印チェンブロック象印レバーY2象印チェンブロック(22件のレビュー)
9,338税込10,272
1台
当日出荷
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO結束ベルト「くくり帯」TRUSCO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
ホイストロープ オーエッチ工業ホイストロープオーエッチ工業(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
ベルト荷締機 スリーエッチベルト荷締機スリーエッチ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
電気ホイスト スリーエッチ電気ホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
ホイストロープ JSHホイストロープJSH
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
用途荷物の吊り上げ。材質ポリプロピレン、鋼揚程(m)2.5吊上能力(kg)100(実用)破断荷重(kg)450寸法(mm×m)ロープ:5×19
100Kg チェーンホイスト エスコ100Kg チェーンホイストエスコ(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA988CA-1使用荷重(t)0.1巻取長さ(m)1
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
ミリタリーナイロンベルト TRUSCOミリタリーナイロンベルトTRUSCO
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束などに。材質カムバックル:亜鉛合金幅(mm)25厚さ(mm)1.5材質(本体)ナイロン使用荷重(kg)100(最大)ベルト色迷彩/OD最大使用荷重(kg)100
足場ボーイ 有線型 TKK足場ボーイ 有線型TKK
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4973幅(mm)558高さ(mm)320長さ(m)電源コード:5奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1コード長さ(m)操作コード:10電源(単相/V)100寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック単相小型2速式電気チェンブロック象印チェンブロック
99,980税込109,978
1台
当日出荷
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
標準揚程(m)3仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100定格時間(分)25電源コード5m
キトーセレクト 2速形 (シリンダ形) KITO(キトー)キトーセレクト 2速形 (シリンダ形)KITO(キトー)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から33日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能メカニカルブレーキ付強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適過巻防止装置付上限リミットスイッチ付作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付なので型合わせ、組立てなどの精密作業に威力を発揮します。
種別上下2速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
足場ボーイ 無線型 TKK足場ボーイ 無線型TKK
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4970幅(mm)558高さ(mm)320奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1電源(単相/V)100電源コード(m)5寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4、固定0.5使用荷重(kg)100端末仕様Sフック破断荷重(kg)500
荷締めベルト 2PC PROMOTE(プロモート)荷締めベルト 2PCPROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
お得な2個セットです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定等にベルト長さ(m)3最大荷重(kg)100
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
449,800税込494,780
1個
4日以内出荷
電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック電気チェンブロック αシリーズ(1速形)象印チェンブロック
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
時間定格(min)25フック間最小距離(mm)315
足場ボーイワイヤーロープ TKK足場ボーイワイヤーロープTKK
39,980税込43,978
1個
当日出荷
使用荷重(kg)100破断荷重(kg)790トラスコ品番116-5244適合機種MA-N900材質スチール質量(kg)5.4ワイヤー寸法(Φmm×m)4×100
単200スライドグリップ 象印チェンブロック単200スライドグリップ象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷
アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
型式単相200V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
単100スライドグリップ 象印チェンブロック単100スライドグリップ象印チェンブロック
209,800税込230,780
1台
10日以内出荷から21日以内出荷
アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
型式単相100V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
100kgx10m 電気ホイスト エスコ100kgx10m 電気ホイストエスコ
83,300税込91,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987DB-2質量(kg)14.5電源100V、200Wコード長さ(m)【電源コード】1.5、【操作コード】3定格荷重(kg)100ワイヤー太さ(mm)4
2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック2速選択型電気チェーンブロック象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティトーヨーコーケン(TKK)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック電気チェーンブロックαシリーズ 1速形象印チェンブロック
96,980税込106,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形 KITO(キトー)電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形KITO(キトー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20
電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ) 象印チェンブロック電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。 片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。 ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形質量(kg)20巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13最小距離(mm)675(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック2速選択型電気チェーンブロック象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
作業内容に最適な速度に調整可能です。 過負荷防止機能付です。
仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V最小距離(mm)325(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程 KITO(キトー)キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程KITO(キトー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
種別上下1速形質量(kg)19出力(W)300電源単相AC100V 50/60Hz寸法d(mm)187寸法a(mm)409定格電流(A)6寸法e(mm)222ロードチェン線径(Φmm)4寸法h(mm)125反復定格最大起動ひん度(回/時)360反復定格負荷時間率(%)60定格時間(分)50寸法g(mm)25寸法f(mm)205寸法i(mm)80寸法j(mm)25寸法k(mm)450寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)14.5
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200VKITO(キトー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から12日以内出荷
商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)
種別上下1速形電源単相AC200V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4反復定格最大起動ひん度(回/時)180反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)20寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)KITO(キトー)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷から12日以内出荷
電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
種別上下2速選択形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ