荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
48mm カムバックルエスコ翌日出荷
使用荷重(kg)1200エスコ品番EA982B-150材質亜鉛合金+鉄板幅(mm)44全長(mm)73質量(g)310材質(調節バックル)亜鉛合金+鉄板
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ケースロックユニット税込¥26,378¥23,980