運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
錆にも強いステンレス製のカートです
2面壁付で荷物の落下を防止
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
材質デッキ:スチール(上部カーペット張)、ハンドル:ステンレス、バンパー:ゴム
幅(mm)650
奥行(mm)1130
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×650×850
キャスター径(Φmm)125
キャスター種類2輪自在2輪固定
キャスタータイプ静音
段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。段積みしたまま移動も可能です。(移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)890
材質(車輪・金具)ナイロン
長さ外寸(mm)910
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1130
材質(荷台)高性能プラスチック
金色の真鍮製の押手が高級感を演出します。キャスターは150mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。ハンドルカバー付きです。
用途ホテルなどでお客様の荷物を運ぶカートです。フロント、ロビーなどで活躍します。
仕様カーペット貼り
材質ハンドル=真鍮製、本体=スチール製
幅(mm)650
色レッド
奥行(mm)1130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×650×850
キャスター径(Φmm)150(静音)
特性静か
1台
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
高級感溢れる真ちゅう製のカートです
全周ゴム付。また、ノーマーキンググレーゴム仕様により壁に黒いカーボン跡がつきません
125Φ静音キャスター仕様により静かで運びやすい仕様となっております
キャスターゴムは床にゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
カーペットのお色は15色より自由にお選び頂けます
オプションにてフットブレーキ装着可能
材質デッキ:スチール(上部カーペット張)、ハンドル:ブラス(真ちゅう)、バンパー:ゴム
幅(mm)650
奥行(mm)1130
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×650×850
キャスター種類2輪自在2輪固定
キャスタータイプ静音
軽量設計の為スチール材なのに29kg
段積み可能でコンパクトに収納
積載荷重は800kgまでOK
車輪はウレタン素材でタイヤ痕少
4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎
溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用
材質樹脂(コーナーカバー)
材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ウレタン
表面処理溶離亜鉛メッキ
荷台寸法(幅)(mm)780
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
特性スタッキング可、軽量、ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)1130
材質(荷台)スチール
1台
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
スチール素材では驚きの軽量設計32Kg
連結式で長物に対応
スチール素材なので丈夫で頑強!!
車輪はウレタン素材でタイヤ減りが少ない
4輪が自在式のため、小回りがきく(キャスターΦ130)
溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ウレタン
材質(車輪・金具)スチール
特性スタッキング可
材質(荷台)スチール
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。