運搬機器 :「タイヤ 移動」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。移動に便利なキャスター付き。
質量(kg)(天板)4.7 電源100V50/60Hz1100W(最大) 本体寸法(mm)(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230 天板寸法(mm)435×747 本体質量(kg)32.5(天板含む) 最大積載荷重(kg)120 上昇時間(秒)約48(高さ4m、100kg積載時) 地上高さ(cm)(最高/最低)400/123
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷