運搬機器 :「作業用キャップ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム タイプ静音 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)900 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)835 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

金沢車輌静音樹脂台車
エコ商品
金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
用途運搬用途に 仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ静音 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)790 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷