運搬機器 :「アジャスター」の検索結果
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、アジャスター:AAS・SUS+エラストマー、バケツ:ポリエチレン
質量(kg)3.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
ボックスを高く置くことで衛生的で、液体の注入に身体的負担の軽減にもつながります。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様SH BIC No.20
寸法(mm)317(311)×317(311)×843
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品
重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる
床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる
「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている
【使用方法】
液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様●サイズ(mm):310(248)×254(248)×456(359)●材質:SUS304●コード番号:310-0003867
アズワン品番67-4909-89
1台
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品
重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる
床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる
「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている
【使用方法】
液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様●サイズ(mm):325(275)×281(275)×456(359)●材質:SUS304●コード番号:310-0003869
アズワン品番67-4909-91
1台
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
HLA用オプション。パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の調節が可能です。
用途パレットのサイズに合わせてフォーク幅を変更したい場合に。
トラスコ品番250-2891
適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W
材質本体:鋼製
品名アジャスタブルフォーク
均等荷重(kg)300
最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)555・665・740×700
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。
コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。
ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。
標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。
フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。
均等荷重(kg)300
最大使用質量(kg)300
昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
昇降方式油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用)
昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
昇降方式スクリュー式
シャリエワゴン用ハイ脚オプションです。
キャスターを付けずに棚としても使用可能。
ハイタイプには標準付属。
セット内容ハイ脚×4、アジャスター×4、スパナ×1
適合型式CW-T2、CW-T3、CWH-T2、CWH-T4
1式
¥12,980
税込¥14,278
30日以内出荷
昇降機能はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然降下はありません。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
トラスコ品番137-2371
テーブル高さ(mm)260~550
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×750
昇降方式スクリュー式
ねじサイズW3/8(アジャスター)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
75ℓオリコンまで対応したピッキングカートです。2段のステップで少し高さのある商品も楽々ピックアップできます。Φ100の大型キャスター採用で滑らかな取り回しができます。後方キャスターにはストッパーが付いているので角度がある面でカートを仮止めできます。下面に商品を入れやすいように切欠き構造になっています。角面には不意の接触にも安心なクッションを装備しています
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:2個口■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4, 6■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:460mm■天板サイズ_D:675mm■キャスター材質:エラストマー
材質スチール+焼付塗装
耐荷重(kg)総:100、天板・底板:各50
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。