運搬機器 :「階段用台車」の検索結果

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度 付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg)24 最大積載量(kg)160 モーター24V、120W 荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm)515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170 ハンドル2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー24V、2600mAh 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間1年 充電器出力29.4V、2A 充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間)約3~4 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

電動階段のぼれる台車用プレート
用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレート セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書 幅(mm)475 厚さ(mm)5 質量(g)3400 奥行(mm)620 保証期間12ヶ月
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る) 軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です 全長(mm)1300 質量(kg)14 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)150
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書 定格電圧(V)24 角度(°)最大階段角度:30~35 定格電流(A)10 定格消費電力(W)240 モーター24V 120W 荷台寸法(幅)(mm)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340 ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整 ハンドル高さ(mm)900 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー容量(Ah)15.6 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間12ヶ月 充電器出力29.4V 2A 充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A 充電時間(時間)約3~4 耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 質量(kg)3.4 材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm)385×100×640 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

質量(kg)約2.5 材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆) 耐荷重(kg)約40 収納時寸法(mm)(約)380×635×厚さ225 組立寸法(mm)(約)幅380×奥行535×高さ985
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長) 付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書 質量(kg)約30 ブラック 角度(°)最大階段:35 最大積載量(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)483 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655 連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合) キャスター径(Φmm)125 バッテリー24V 13Ah モニター出力24V 200W 充電時間(時間)約3~4 折りたたみ寸法(mm)524×1056×310 使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A 荷台寸法(奥行)(mm)515 昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

約10~15cmの段差に対応しております
付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド 質量(kg)約3.5 耐荷重(kg)段差時:30/平面時:60 荷台寸法(mm)390×270 荷台寸法(幅)(mm)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×1020 収納時寸法(mm)400×90×750 荷台寸法(奥行)(mm)270
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)485 全長(mm)1067 質量(kg)6.8 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)363 耐荷重(kg)125 荷台寸法(mm)363×485 タイヤサイズ177mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)3380 耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004 段差対応高さ(cm)~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
1台ほか
特価
6,688 税込7,357
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。 160mm以下の高さの階段に適しています。 しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。
用途階段昇降時の荷物の移動に 材質本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム 質量(kg)21 均等荷重(kg)200 寸法(幅W×長さL)(mm)(すくい板)360×520、(全長1200)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

電動階段のぼれる台車用のバッテリーになります
付属品本体、カギ 寸法(mm)230×130×95(mm) ブラック 質量(g)2631 バッテリー定格電圧:24V定格電流:10A定格消費電力:240W電池容量:15.6Ah 充電時間(時間)約3~4 連続動作時間約80分
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。 トラスコ品番688-8337 セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書 材質アルミ 長さ(mm)600 幅(mm)600 高さ(mm)5 均等荷重(kg)約160 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 アズワン品番67-3001-10
1台
349,800 税込384,780
11日以内出荷

畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●台車本体仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1340(mm)●重量:29.8kg(バッテリー含まず)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール●▼伸縮:4段階調節(最大805mm延長)●▼角度:最大180度調整●最大階段角度:30~35度●昇降速度●▼上昇時:約28段 8.6m/分●▼下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー●▼定格電圧:24V●▼定格電流:10A●▼定格消費電力:240W●▼電池容量:15.6Ah●▼充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度●アタッチメント仕様●サイズ●▼アタッチメント:幅580×高さ750×奥行85(mm)●▼プレート:幅440×高さ25×奥行600(mm)●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ8本、蝶ナット8本、アイボルト4本、プレート小4本、プレート大1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m 重量100kg程度までを推奨※重量バランスを保つため アズワン品番67-5757-12
1個
379,800 税込417,780
10日以内出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3 高さ(mm)1100 材質(本体)アルミ合金製 耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)260 荷台寸法(幅)(mm)350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2 幅(mm)300 質量(kg)15 車輪径(Φmm)160×40(6個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴムタイヤ 奥行(mm)480 全幅(mm)590 全高(mm)1300 耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

軽量電動階段台車60専用バッテリー充電ケーブル
付属品充電アダプタA/Bのみ ブラック 質量(g)275 ケーブル長(cm)145/95
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

トラスコ品番495-4777 適合本体155330、724298、921129、716245、910959 材質金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム 質量(kg)3.2 タイプ- 車輪径D(Φmm)160
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です
付属品保証書、取扱説明書 質量(kg)約7.6 耐荷重(kg)ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137 荷台寸法(mm)388×280 荷台寸法(幅)(mm)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900 収納時寸法(mm)365×640×120 荷台寸法(奥行)(mm)388
1台
12,880 税込14,168
翌々日出荷

平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車 付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書 トラスコ品番651-0411 材質スチール 幅(mm)460 高さ(mm)1100 奥行(mm)650 耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60 均等荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100 すくい板長さ(mm)330 すくい板幅(mm)335 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム 材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体)アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差に便利な3輪キャリー。3輪タイヤでしっかりした土台。コンパクトに折りたたみ可能。握りやすいグリップ。段差15cmまで対応
用途荷物の運搬などに。キャリーカート 台車 三輪 段差 階段 折りたたみ 軽量 コンパクト 釣り キャンプ 材質タイヤ:PP/PVC 質量(kg)3.15 材質(本体)フレーム:金属(スチール)/メッキ(クロム) 直径(Φcm)タイヤ:約9 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×55×100(折りたたみ41×23×62.5) 高さ(cm)約26(荷台までの) 紐長(cm)約130 寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:31×35.5
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷