「形状」から絞り込む

三角(4)

丸(18)

先細(3)

半丸(6)

平(22)

楕円(2)

角(10)

その他(7)
先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度#400/#600
刃幅(mm)先端:6、末端:22
刃長(mm)134
全長(mm)235
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)75
材質(グリップ)カラーウッド
刃厚(mm)1.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドヤスリセット 215mm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
材質炭素工具鋼
形状平型
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。
密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の修正加工に。
種別金型用
材質炭素工具鋼
ヤスリの長さ(mm)50
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。
用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。
材質電着ダイヤモンド
寸法(mm)25×100×5
ダイヤモンドヤスリの平形状の3粒度セット品です。利便性の高い平型の、3粒度セット品です。この1セットで、超荒砥ぎから中仕上げまでの作業が可能です。粒度は、150・320・600です。
用途刃物のお手入れ。
粒度150/320/600
形状平
材質(本体)65Mn
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など
長さ(mm)50
形状丸
範囲(mm)電着:21
シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。
仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド
材質ヤスリ芯:鋼材
質量(g)10
本体寸法(mm)17×145×9
角度付ハンドルで平面作業ラクラク
用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなどの研ぎ・研削に
形状角
寸法(幅W×高さH)(mm)20×168、(ヤスリ部)20×50
超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。
用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎに
粒度600番相当
ヤスリの長さ(mm)約50
全長(mm)140
セット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角
材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC
1セット(6本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電着ダイヤで精密な研磨が可能です。
ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。
用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。
ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。
ガラス・陶磁器の加工。
寸法(mm)20×55
適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器など
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など
長さ(mm)60
形状角
範囲(mm)電着:27
対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。角形なのでフラットに削れます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。
仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド
材質ヤスリ芯:鋼材
質量(g)10
線径(Φmm)0.5
本体寸法(mm)17×145×9
サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生!
鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!
幅(mm)15
柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。
厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。
ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。
用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨
仕様両面コーティング
形状平
幅(mm)12.7
全長(mm)180
刃長(mm)50
狭い溝状の局面形状の加工に適しています。
ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に
形状角
全長(mm)130
刃長(mm)70
細軸・精密加工に適しています。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
全長(mm)130
刃長(mm)30
粒度#600
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など
長さ(mm)90
形状丸
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など
長さ(mm)50
形状丸
範囲(mm)電着:21
サイズ(Φmm)0.7
対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.7
デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!
用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。
材質(替刃)炭素鋼
長さ(mm)185
形状デザインナイフ型
幅(mm)45
材質(本体)アルミ
奥行(mm)20
関連資料(0.45MB)
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。
粒度#600
表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。
チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で
プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。
平面の加工が得意な平形状。
形状平
粒度#600番手相当
全長(mm)140
ヤスリ部幅W(mm)約5.4
ヤスリ部厚T(mm)約1.3
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など
長さ(mm)50
形状丸
専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など
長さ(mm)95
形状角
ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3
形状平
タイプテーパー付き
刃長(mm)15
全長L(mm)56
刃幅W(mm)3
入数1
先細形状で、細かい部分の研磨も可能です。超硬、焼き入れ材、陶器などの硬い刃物の刃研ぎ、研磨に最適です。
用途ヘラ・鎌・包丁、ナイフ、ハサミ、鍬などの研磨に。
仕様曲面・平面の2面タイプ
粒度600相当
全長(mm)175
ヤスリ部寸法(mm)50
幅(mm)7
厚さ(mm)1.5
粒度600
形状平
トラスコ品番852-8826
質量(g)19
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。
用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。
長さ(mm)【ダイヤ】40
形状柄付
全長(mm)140
結合剤ビトリファイド
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。
用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。
長さ(mm)【ダイヤ】40
形状柄付
全長(mm)140
結合剤レジンボンド
1
2
次へ
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。