絞り込み
ストローク(mm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
質量(kg)
- 10未満(1)
揚力(kN)
- 155
- 2~1250(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(3)
- 50(5)
- 100(12)
- 150(4)
- 196.133(1)
- 200(12)
- 250(1)
- 300(3)
- 350(2)
- 500(7)
- 1000(4)
- 1500(1)
- 2000(2)
- 3000(1)
- 3036(1)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- Simson(1)
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。

コンパクトジャッキ
Simson¥289,800~税込¥318,780~1台当日出荷から翌々日出荷縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで、狭い場所でも持ち運んで作業できます。付属品ハンドル仕様防水材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼本体寸法(mm)265