絞り込み
ストローク(mm)
  • 400以上(1)
質量(kg)
  • 20~30未満(1)
揚力(kN)
  • 2~1250
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 100(12)
  • 150(4)
  • 155(1)
  • 196.133(1)
  • 200(11)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 500(7)
  • 1000(4)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 3000(1)
  • 3036(1)
ブランド
  • マキシンコー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
スクリュウジャッキ(台形ねじ) マキシンコースクリュウジャッキ(台形ねじ)マキシンコー
109,000税込119,900
1台
15日以内出荷
高速回転に対応します。 高性能・高効率です。 台形ねじ使用によるセルフロック効果
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様呼び能力 2~1250kN(実績2000kNまで)材質本体ケース:アルミダイカスト(JA002~010)、本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA025~1250)タイプ押上型、引上型
オイルジャッキ