ジャーナルジャッキとは、重量物の昇降を行うための装置のことです。スクリュー式で稼働するジャーナルジャッキは耐久性に優れているのが特徴で、コンパクトながら重機の持ち上げなど幅広い作業現場で実力を発揮することができます。またハンドルを接続するタイプや特殊アルミニウム合金を使用した軽量なタイプは、持ち運びが容易なため高所での作業にもぴったりなアイテム。造船工事や橋梁工事、重量物の支持などさまざまな作業現場で使用されています。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    OJ ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
    用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
  • ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    3日以内出荷
    手動ジャッキ。ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。ウォームギヤタイプになっています。
    用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。重量物の位置決め用。橋梁工事用。造船工事及び補修。土木及び建築工事用。重量物の支持用付属品ハンドル棒(L):Φ32×1500仕様揚力(tf):100ストローク(mm)105タイプ低揚程揚力(kN)1000最低高さ(mm)310ヘッド径B(Φmm)127ベース径C(Φmm)235操作トルク(N・m)1000
  • ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手動ジャッキ。ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。
    用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。重量物の位置決め用。橋梁工事用。造船工事及び補修。土木及び建築工事用。重量物の支持用
  • ユニットジャッキ 110kN FSC藤原産業

    ユニットジャッキ 110kN

    FSC藤原産業
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    翌日出荷
    ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキ。ジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。
    付属品検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース全長(mm)60径(Φmm)ホール:33(60)本体質量(kg)8最小長(mm)26ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250最大荷重(kN)110圧力計最小目盛(kN):2総質量(kg)15
  • リフティングバック専用コントローラー 今野製作所(EAGLE)

    リフティングバック専用コントローラー

    今野製作所(EAGLE)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    8日以内出荷
    リフティングバック専用コントローラーです。バルブの開閉で上昇・下降操作が可能です。バルブ調整タイプなので、細かなスピード調整も可能です。
    トラスコ品番650-9981適合機種JCLT-6、14、19幅(mm)108高さ(mm)326奥行(mm)78最高使用圧力0.8MPa
  • リフティングバック用エアホース 今野製作所(EAGLE)

    リフティングバック用エアホース

    今野製作所(EAGLE)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    11日以内出荷
    リフティングバック専用のカプラ付きエアホースです。ワンタッチカプラなので取り外しが簡単です。
    仕様両側ワンタッチカプラ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧式ジャッキ リフティングバック 今野製作所(EAGLE)

    空気圧式ジャッキ リフティングバック

    今野製作所(EAGLE)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。
    用途重量物の移設作業などに。仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売)厚さ(mm)25高さ(mm)25最高使用圧力(MPa)0.8
  • ラチェット式 610型押し・引きジャッキ エナパック

    ラチェット式 610型押し・引きジャッキ

    エナパック
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    操作力(N)(最大ハンドル)667ねじ外径(mm)32能力(kN)押し・引き/89(ネジ棒中心での能力を示します。)フックj片側使用時引き/18(ネジ棒の中心を外れた場合の能力を示します。)
  • プレーナージャッキ(18kN~71kN) エナパック

    プレーナージャッキ(18kN~71kN)

    エナパック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    31日以内出荷
  • メカニカルプリングジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    メカニカルプリングジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    8日以内出荷
    重量物の引き寄せに使用します。 スクリュ(ネジ)構成に付き位置保持が出来ます。
    直径×長さL(Φmm×mm)25×700引張強度(kN)250試験荷重(kN)300
  • ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持が出来ます。 鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。 ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い耐久性に優れています。
    用途ジャッキアップ・ダウン(重量物の昇降)用、重量物の位置決め、橋梁工事用、造船工事及び補修、土木及び建築工事用、重量物の支持用
ジャーナルジャッキ