絞り込み
使用荷重(t)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 25.49291(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
揚力(kN)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(3)
  • 500(3)
  • 1000(2)
揚程(mm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 250(3)
  • 330(2)
  • 350(2)
質量(kg)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
  • 40以上(2)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • 今野製作所(EAGLE)(3)
  • エナパック(2)
  • FSC藤原産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    OJ ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
    用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
  • ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    手動ジャッキ。ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。ウォームギヤタイプになっています。
    用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。重量物の位置決め用。橋梁工事用。造船工事及び補修。土木及び建築工事用。重量物の支持用仕様揚力(tf):100付属品ハンドル棒(L):Φ32×1500ストローク(mm)105タイプ低揚程揚力(kN)1000最低高さ(mm)310ヘッド径B(Φmm)127ベース径C(Φmm)235操作トルク(N・m)1000
  • ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手動ジャッキ。ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。
    用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。重量物の位置決め用。橋梁工事用。造船工事及び補修。土木及び建築工事用。重量物の支持用
  • メカニカルプリングジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    メカニカルプリングジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    279,800税込307,780
    1個
    8日以内出荷
    重量物の引き寄せに使用します。 スクリュ(ネジ)構成に付き位置保持が出来ます。
    直径×長さL(Φmm×mm)25×700引張強度(kN)250試験荷重(kN)300
  • ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持が出来ます。 鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。 ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い耐久性に優れています。
    用途ジャッキアップ・ダウン(重量物の昇降)用、重量物の位置決め、橋梁工事用、造船工事及び補修、土木及び建築工事用、重量物の支持用
ジャーナルジャッキ