爪付ジャッキとは重量物の昇降に使われるジャッキの中でも爪が付属したタイプのことを指します。持ち上げたい重量物の下に爪が入るほどのわずかな隙間があれば作業が可能な爪付ジャッキは、スペースが限られる作業現場で活用されるアイテム。また爪があることで低い位置から重量物を持ち上げられるのが特徴です。機械の移設作業の他に家屋の持ち上げなど災害時に使用するジャッキなどもあります。爪付ジャッキ用ハンドルやローラーバーなど狭い場所での作業に便利なアイテムもあり、組み合わせて使用することも可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付
寸法t(mm)12 寸法g(mm)15 ポートネジmNPT3/8mm
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
仕様揚力(tf):60 ストローク(mm)250 寸法t(mm)12 揚力(kN)600 受圧面積(cm2)88.55 寸法s(mm)135 最低高さ(mm)452 寸法g(mm)17 ロッド径(Φmm)105 シリンダ外径D(Φmm)163 シリンダ内径d(Φmm)130 カラーネジ径a(mm)M160×3 カラーネジの長さj(mm)50 ロッドネジ径b(mm)M78×2 ロッドネジの長さk(mm)40 ベースネジ径c(mm)4-M12×24L サドル径o(Φmm)96 ポートネジmNPT3/8mm 引力(kN[tf])300(30) センターホール径(Φmm)q:55
1個
339,800 税込373,780
翌日出荷