「使用荷重(t)」から絞り込む
クリーンルーム用爪つきジャッキ今野製作所(EAGLE)9日以内出荷から11日以内出荷
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。
塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。
食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。
操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
クリーンルーム用爪つきジャッキ今野製作所(EAGLE)18日以内出荷
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
ストローク(mm)100質量(kg)8.8能力(t)【爪】1【頭部】3爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200爪位置(mm)【最低】12
単動油圧ポンプPower Team税込¥1,317,800¥1,198,000
油圧ポンプRIKEN(理研機器)税込¥70,378~¥63,980~