絞り込み
高さ(m)
  • 2.5~3.0未満(2)
  • 3.0~3.5未満(2)
  • 6.5~7.0未満(1)
  • 7.0~7.5未満(1)
  • 8.0~9.0未満(1)
  • 10.0以上(2)
縮長(m)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.0~4.5未満(1)
  • 4.5~5.0未満(1)
  • 5.5~6.0未満(2)
材質
  • アルミ(5)
最大使用荷重(kg)
  • 120
  • 80(1)
  • 100(99)
  • 110(3)
  • 130(26)
  • 150(20)
  • 200(3)
段数
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
ブランド
  • ピカコーポレイション(2)
  • S・DC(2)
  • ナカオ(1)
ピカコーポレイション・S・DC・ナカオ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DC

    アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)

    S・DC
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
    用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製
  • 3連はしご 3ALF型 ピカコーポレイション

    3連はしご 3ALF型

    ピカコーポレイション
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定構造アルフロジョイント構造最大外形寸法(mm)517支柱(mm)488(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)使用角度(°)75
  • アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DC

    アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き)

    S・DC
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
    用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製ブラック角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製
  • 二連はしご 2ALF ピカコーポレイション

    二連はしご 2ALF

    ピカコーポレイション
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)440支柱(mm)469(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご)
  • 二連伸縮はしご スカイライトII ナカオ

    二連伸縮はしご スカイライトII

    ナカオ(1件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    仕様伸縮式(インサイド構造)、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製
はしご