絞り込み
高さ(m)
- 10.0以上(1)
縮長(m)
- 5.5~6.0未満(1)
規格
- Aマーク認定品(1)
最大使用荷重(kg)
- 120
- 100(14)
- 130(12)
- 150(1)
材質
- アルミ(1)
踏ざん間隔(mm)
- 340(1)
340
正面踏ざん有効幅(mm)
- 328(1)
- 376(1)
- 424(1)
328・376・424
質量(kg)
- 55.1(1)
55.1
使用角度(°)
- 75(1)
75
ブランド
- ピカコーポレイション(1)
ピカコーポレイション
「高さ(m)」から絞り込む
10.0以上(1)

3連はしご 3ALF型
ピカコーポレイション¥599,800税込¥659,7801台翌日出荷業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定構造アルフロジョイント構造最大外形寸法(mm)517支柱(mm)488(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)使用角度(°)75