絞り込み
端末仕様
エンドレス(4)
ベルト幅(mm)
- 25(7)
- 50(1)
ベルト長さ(m)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 4(2)
- 5(1)
使用荷重(t)
- 0.02
- 0.05(21)
- 0.08(19)
- 0.09(13)
- 0.1(14)
- 0.15(12)
- 0.18(6)
- 0.2(10)
- 0.22(7)
- 0.25(7)
- 0.254(17)
- 0.3(9)
- 0.4(10)
- 0.5(17)
- 0.509(16)
- 0.6(9)
- 0.764(11)
- 1(6)
- 1.01(19)
- 2.54(5)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.1(2)
ベルト長さ固定側(m)
- -(1)
-
ベルト長さ調整側(m)
- 5(1)
5
ベルト色
- グリーン(1)
- ブラック(4)
- レッド(1)
グリーン・ブラック・レッド
ブランド
- エスコ(3)
- オーエッチ工業(2)
- E-Value(1)
- JSH(1)
- 三共コーポレーション(1)
エスコ・オーエッチ工業・E-Value・JSH・三共コーポレーション
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

バックルベルト
JSH¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入りです。用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥379税込¥4171本当日出荷から翌々日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。ベルト幅(mm)25仕様最大使用力:0.2kN(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)バックルワンタッチバックル端末仕様エンドレスベルト長さ(m)2
バックルベルト
オーエッチ工業¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入です。用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
TRAD ワンタッチ荷締ベルト
三共コーポレーション¥329税込¥3621個当日出荷簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。材質ベルト:ポリエステル/バックル:POMベルト幅(mm)25耐荷重(kg)20破断強度(kg)100
25mmx4.0m 荷締ストラップ(黒)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA982BA-57ベルト長さ(m)4全長(m)4使用荷重(kg)20材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)樹脂