絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(5)
エンドレス(6)
デルタリング(1)
フック(7)
ワンピース(1)
ベルト幅(mm)
- 25(16)
- 35(1)
- 50(1)
ベルト長さ(m)
- 1(1)
- 2(5)
- 3(3)
- 4(7)
- 4.5(3)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(1)
使用荷重(t)
- 0.08
- 0.02(8)
- 0.05(21)
- 0.09(13)
- 0.1(14)
- 0.15(12)
- 0.18(6)
- 0.2(10)
- 0.22(7)
- 0.25(7)
- 0.254(17)
- 0.3(9)
- 0.4(10)
- 0.5(17)
- 0.509(16)
- 0.6(9)
- 0.764(11)
- 1(6)
- 1.01(19)
- 2.54(5)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.08(4)
- 0.28(3)
- 0.4(7)
- -(5)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(4)
- 1(3)
- -(6)
0.5・1・-
ベルト長さ調整側(m)
- 1(1)
- 2(4)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(8)
- 4.5(3)
- 5(4)
- 6(2)
- 7(1)
1・2・3・3.5・4・4.5・5・6・7
ベルト色
- オレンジ(1)
- グリーン(2)
- ピンク(1)
- ブルー(7)
オレンジ・グリーン・ピンク・ブルー
ブランド
- オーエッチ工業(4)
- allsafe(4)
- JSH(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- trad(2)
- WIZ'A(2)
- Strong Tool(1)
オーエッチ工業・allsafe・JSH・BIGMAN(ビッグマン)・trad・WIZ'A・Strong Tool
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

荷締ベルト グリーン迷彩
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から11日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
荷締ベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥499~税込¥549~1本当日出荷運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に色グリーン安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
ラッシングベルト(カムバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
フック付き荷締めベルト
trad(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷簡単に荷締めができる! 軽量物などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に 旅行や収納時などのケースの開き防止に フック付きベルト長さ(m)2使用荷重(kg)80
荷締めベルト 25mm×4m
WIZ'A¥729税込¥8021個当日出荷用途軽量物の荷締め、家庭内や倉庫内の荷崩れ防止、資材などの結束に仕様結束固定するものを傷つけにくいベルト式材質ベルト:PES/ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)80ベルト色オレンジ
荷締めベルト
trad¥699税込¥7691個当日出荷簡単に荷締めができる! 軽量物などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に 旅行や収納時などのケースの開き防止にベルト長さ(m)6使用荷重(kg)80
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重
allsafe¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
荷締めベルト
WIZ'A¥949税込¥1,0441個翌々日出荷用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開き防止などに材質ベルト:ポリプロピレン幅(mm)25色蛍光オレンジ/ブラック質量(g)100長さ(m)2使用荷重(kg)80固定方法カムバックル式
ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お洒落なホワイト仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
荷締ベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥448~税込¥493~1本4日以内出荷収納時にくるくるとまとめたベルトがほどけません。カラビナ等を取り付け可能なギアループを設置。黒のベルトをバックルに通すことでしっかりと固定することが可能収納も簡単。使用時もスムーズに作業に使用できる。用途アウトドアギアやキャンプ道具、自転車や車での荷物の固定、DIY資材の固定など、多用途に活躍。色オレンジベルト幅(mm)25安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
ベルト荷締機
JSH¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷締める、ゆるめるが簡単に操作できます。カムバックル式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングし、荷物にキズをつけにくいです。用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5使用荷重(kg)80端末仕様Sフック破断荷重(kg)400
ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷お洒落なブラック仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
ラッシングベルト カム式ループ仕様軽荷重
allsafe¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金最大使用荷重(t)0.08