絞り込み
端末仕様
フック(2)
ベルト幅(mm)
- 25(5)
ベルト長さ(m)
- 0.00549(1)
使用荷重(t)
- 0.181
- 0.02(8)
- 0.05(21)
- 0.08(19)
- 0.09(13)
- 0.1(14)
- 0.15(12)
- 0.18(6)
- 0.2(10)
- 0.22(7)
- 0.25(7)
- 0.254(17)
- 0.3(9)
- 0.4(10)
- 0.5(17)
- 0.509(16)
- 0.6(9)
- 0.764(11)
- 1(6)
- 1.01(19)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.181(1)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.1(1)
- 0.19(2)
- 0.3(1)
0.1・0.19・0.3
ベルト長さ調整側(m)
- 1.5(1)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 4.2(1)
- 4.5(1)
- 5.8(1)
1.5・2.7・3・4.2・4.5・5.8
ベルト色
- オレンジ(2)
- ブラック(1)
オレンジ・ブラック
ブランド
- エスコ(4)
- NiteIze(1)
エスコ・NiteIze
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

ベルト荷締機 (ラチェット式)
エスコ¥6,370税込¥7,0071組(4本)翌日出荷スチールバックル。幅(mm)25使用荷重(kg)181ベルト長さ巻取側(m)4.2材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.1ベルト厚(mm)0.8フック内径(Φmm)25
デュアルカムジャム(R)タイダウンストラップ
NiteIze¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷先端がループ状になっているため、簡単にしっかり固定します。バックル部分の両側にロックがあり、位置を決めしっかり固定できる巧みに設計された商品です。用途資材や装具などの固定に。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、亜鉛合金引張強度544kgf最大使用荷重(kg)181