絞り込み
端末仕様
フック(2)
使用荷重(t)
- 0.181
- 0.06(41)
- 0.1(83)
- 0.125(32)
- 0.15(53)
- 0.16(56)
- 0.2(41)
- 0.25(179)
- 0.3(41)
- 0.49(101)
- 0.5(224)
- 0.8(33)
- 0.9(30)
- 1(235)
- 1.5(84)
- 1.6(34)
- 2(137)
- 2.5(45)
- 2.8(49)
- 3(56)
- 5(49)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ベルト幅(mm)
- 25(4)
ベルト長さ調整側(m)
- 1.5(1)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 4.2(1)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 5.8(1)
ベルト色
- オレンジ(2)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.1(1)
- 0.19(2)
- 0.3(1)
0.1・0.19・0.3
ブランド
- エスコ(4)
エスコ
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

ベルト荷締機 (ラチェット式)
エスコ¥6,370税込¥7,0071組(4本)翌日出荷スチールバックル。幅(mm)25使用荷重(kg)181ベルト長さ巻取側(m)4.2材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.1ベルト厚(mm)0.8フック内径(Φmm)25
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材