絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 1500(2)
フォーク長さ(mm)
  • 650
  • 600(9)
  • 625(3)
  • 700(3)
  • 770(3)
  • 775(3)
  • 790(4)
  • 800(4)
  • 810(16)
  • 850(24)
  • 980(18)
  • 1000(16)
  • 1070(55)
  • 1140(3)
  • 1150(29)
  • 1200(8)
  • 1220(49)
  • 1400(14)
  • 1600(4)
  • 1800(3)
タイプ
  • 標準タイプ(1)
フォーク幅(mm)
  • 685(2)
フォーク内幅(mm)
  • 345(2)
フォーク外幅(mm)
  • 685(1)
685
ブランド
  • をくだ屋技研(2)
  • コレック(1)
をくだ屋技研・コレック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
1500(2)
パレットトラック NEシリーズ(標準) コレックパレットトラック NEシリーズ(標準)コレック
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(74Φ×93)タイプ標準全高(mm)1214最高位(mm)190最低位(mm)75関連資料NEシリーズ関連資料(2.68MB)
環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型をくだ屋技研
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73・70×56 (ウレタン)最高位(mm)205(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)フォーク外幅(mm)685(W1)フォーク内幅(mm)345(W2)
キャッチパレット 横移動兼用型 をくだ屋技研キャッチパレット 横移動兼用型をくだ屋技研
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
ヨコ移動兼用型狭い場所での長尺物(ALC・木材・鋼材など)の運搬に威力を発揮ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73/70×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60フォーク内幅W2(mm)345全高H3(mm)1170フォーク外側W1(mm)685

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック