絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 200(2)
フォーク長さ(mm)
  • 600(2)
フォーク幅(mm)
  • 60
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 153(11)
  • 160(4)
  • 200~760(2)
  • 280(2)
  • 450(6)
  • 460(2)
  • 470(8)
  • 520(23)
  • 540(6)
  • 550(2)
  • 600(7)
  • 620(10)
  • 650(6)
  • 680(3)
  • 685(27)
ブランド
  • 東正車輛(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
200(2)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル東正車輛
319,800税込351,780
1台
26日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300テーブル長さC(mm)620テーブル幅D(mm)482テーブル厚さE(mm)41
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード東正車輛
319,800税込351,780
1台
26日以内出荷
低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。 ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。 自然降下ゼロ。 メンテナンスフリー。 バッテリー式で楽々簡単操作。 ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック