絞り込み
耐荷重(kg)
  • 20(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 100(17)
  • 120(2)
  • 150(8)
  • 180(2)
  • 200(8)
  • 300(5)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 500(1)
  • 570(1)
  • 600(25)
  • 610(1)
  • 630(2)
  • 680(8)
  • 750(2)
  • 1129(4)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 400
  • 385(39)
  • 390(41)
  • 415(43)
  • 450(156)
  • 455(69)
  • 460(47)
  • 465(47)
  • 468(42)
  • 480(149)
  • 500(82)
  • 510(37)
  • 535(38)
  • 600(444)
  • 605(70)
  • 610(103)
  • 615(78)
  • 750(135)
  • 775(40)
  • 790(27)
特性
  • その他(17)
  • スタッキング可(7)
  • ストッパー付(3)
  • ブレーキ付(5)
  • 帯電防止・導電(4)
  • 軽量(15)
  • 静か(7)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(17)
キャスター径(Φmm)
  • 50(1)
  • 65(5)
  • 75(18)
  • 85(4)
  • 100(7)
  • 125(6)
50・65・75・85・100・125
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(4)
  • 4輪(自在×4)(18)
  • その他(4)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
  • 84(1)
  • 112(7)
  • 115(6)
  • 116(2)
  • 118(1)
  • 119(1)
  • 120(4)
  • 128(2)
  • 136(2)
  • 143(4)
  • 175(1)
  • 230(2)
  • 540(1)
  • 850(2)
84・112・115・116・118・119・120・128・136・143・175・230・540・850
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(9)
  • 色ベージュ(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・レッド
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(10)
  • アルミス(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 金沢車輌(4)
  • 朝霧機器(4)
  • 日東(3)
  • エスコ(2)
  • ナンシン(2)
  • 矢崎化工(2)
  • SK11(2)
  • サカエ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
  • Field Partner(1)
モノタロウ・TRUSCO・アルミス・サンコー(三甲)・金沢車輌・朝霧機器・日東・エスコ・ナンシン・矢崎化工・SK11・サカエ・ハタヤリミテッド・YAMAZEN(山善)・STANLEY(Stanley Black & Decker)・Field Partner
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(2)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプモノタロウ(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1台ほか
当日出荷
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。車輪径(Φmm)75取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(キャスター)エラストマー+スチール荷台寸法(幅)(mm)400材質(金具)スチール特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
連結平台車 楽走くん 日東連結平台車 楽走くん日東(4件のレビュー)
3,188税込3,507
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
スマート連結平台車 YAMAZEN(山善)スマート連結平台車YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,188税込3,507
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ミニポリトラー 矢崎化工ミニポリトラー矢崎化工(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
材質荷台:ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし最大積載荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75特性搬送、補充、保管、陳列、軽量前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) 日東連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター)日東(2件のレビュー)
3,688税込4,057
1台
当日出荷
連結機能と積重ね機能を備えた台車カート。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。
用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。ネイビーブルー車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチール特性静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組 日東連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組日東(1件のレビュー)
26,880税込29,568
1セット(8台)
翌々日出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。材質ポリプロピレン(PP)車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴムキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600スタッキング可否連結可否
連結平台車 Field Partner連結平台車Field Partner(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。持ち運びも簡単にできるので用途は幅広いです。 滑り止めゴム4個付き。 荷物の大きさに合わせて縦方向、横方向に何台でも連結可能です。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPR荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ポリプロピレン特性スタッキング可、軽量荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
折りたたみ式2段カート BOX付き STANLEY(Stanley Black & Decker)折りたたみ式2段カート BOX付きSTANLEY(Stanley Black & Decker)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
便利な折りたたみ式2段カート
付属品保証書、取扱説明書ブレーキフットペダルブレーキブレーキ有無あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×97×107特性折りたたみBOX付(固定収納可能)均等積載量(kg/段)上段20/下段40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730バスケット(mm)(組立時)W568×D410×H272(収納時)W568×D410×H75
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプTRUSCO
5,698税込6,268
1台
当日出荷から5日以内出荷
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプTRUSCO
4,798税込5,278
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り) 朝霧機器サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)朝霧機器
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。 車輪:自在ストッパー付
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)ストッパー付き
サカエキャリースタッキング仕様 サカエサカエキャリースタッキング仕様サカエ
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。 長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。 長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。
前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
連結式ジョイントキャリー(対角ストッパー付) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(対角ストッパー付)金沢車輌
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり車輪径(Φmm)85材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付)荷台寸法(幅)(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可(互い違いに重ねてください)荷台寸法(奥行)(mm)680
ミニポリトラー(ゴム車輪) 矢崎化工ミニポリトラー(ゴム車輪)矢崎化工
7,398税込8,138
1台
当日出荷から8日以内出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし使用温度(℃)0~50最大積載荷重(kg)200特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
アルミ長尺六輪台車 アルミスアルミ長尺六輪台車アルミス
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
アルミフレームで軽量化!六輪仕様で小回り走行!長もの運搬に特化!フットブレーキ搭載
用途長もの運搬や板もの運搬等に!材質アルミブレーキフットブレーキ質量(kg)(約)17.3キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
樹脂連結平台車ストッパー付き アルミス樹脂連結平台車ストッパー付きアルミス
19,980税込21,978
1箱(4個)
翌々日出荷
ストッパー付きキャスター! 床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!
車輪径(Φmm)65材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
連結式ジョイントキャリー(静音タイプ) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(静音タイプ)金沢車輌
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー(グレー)キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400特性スタッキング可、静か荷台寸法(奥行)(mm)680
樹脂製台車ルートバン 2段式 TRUSCO樹脂製台車ルートバン 2段式TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)天板 再生ポリプロピレン100%キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%)グリーン高さ(mm)112ブレーキ有無なし全高(mm)627キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%)均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】500生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
樹脂連結平台車 積載荷重150kg ナンシン樹脂連結平台車 積載荷重150kgナンシン
9,598税込10,558
1台
6日以内出荷
縦横連結とスタッキングが可能な樹脂製平台車 PDシリーズ衝撃吸収性に優れるエラストマー車輪縦横連結とスタッキングが可能キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状力の弱い女性の方でも作業が楽々取っ手付きで持ち運びに便利
用途連結で様々な大きさの荷物運びに。材質床板:PP、キャスター:エラストマー幅(mm)400質量(kg)3.4奥行(mm)600積載荷重(kg)150床面高さ(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×12滑り止め効果内寸(cm)有効:58×38車輪サイズ(cm)7.5
連結式ジョイントキャリー(通常タイプ) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(通常タイプ)金沢車輌
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。自重も3kg以下で軽く持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400音量標準特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680
サンフエルキャリー サンコー(三甲)サンフエルキャリーサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
材質PP車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個外寸(mm)680×400×128荷台寸法(幅)(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付 TRUSCOクリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付TRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
平台車 ナイロンキャスター TRUSCO平台車 ナイロンキャスターTRUSCO
9,798税込10,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
導電性ルートバンオール自在 TRUSCO導電性ルートバンオール自在TRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
導電性ルートバン TRUSCO導電性ルートバンTRUSCO
7,398税込8,138特価
1台
当日出荷
軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
帯電防止性ルートバン オール自在車 TRUSCO帯電防止性ルートバン オール自在車TRUSCO
9,798税込10,778
1台
当日出荷
軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 アルミスアルミ天秤六輪台車 両引手仕様アルミス
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)18.5取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)(約)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
サンキャリー 6040-3 青 サンコー(三甲)サンキャリー 6040-3 青サンコー(三甲)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
長辺方向の連結が可能です。
材質PP質量(kg)2.71ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン耐荷重(kg)120キャスター4輪自在ナイロン車外寸(mm)600×400×119床面高さ(mm)119荷台寸法(幅)(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
平台車 朝霧機器平台車朝霧機器
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
種別平床台車
運搬用台車 ハタヤリミテッド運搬用台車ハタヤリミテッド
13,980税込15,378
1台
31日以内出荷
段積みしたまま移動するときに便利です。
付属品ゴムバンド×1荷台寸法(幅)(mm)400荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂
スチール製平台車ゴム車 TRUSCOスチール製平台車ゴム車TRUSCO
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
ゴム製のため衝撃吸収に優れており、走行音も静かです。 長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的です。
仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)200特性静音騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
CAR+平台車ベージュ SK11CAR+平台車ベージュSK11
4,198税込4,618
1個
当日出荷
縦横連結可能な軽量タイプです。縦横に連結可能です。保管は重ねられるので省スペース保管が可能です。キャスターの交換が可能で、しかも簡単に脱着できます。
用途荷物の運搬。材質本体;再生ポリプロピレン,キャスター;ナイロンベージュ耐荷重(kg)約100荷台寸法(幅)(mm)400自重(kg)約2.2荷台寸法(奥行)(mm)600
CAR+平台車ブラック SK11CAR+平台車ブラックSK11
4,198税込4,618
1個
当日出荷
縦横連結可能な軽量タイプです。縦横に連結可能です。保管は重ねられるので省スペース保管が可能です。キャスターの交換が可能で、しかも簡単に脱着できます。
用途荷物の運搬。材質本体;再生ポリプロピレン,キャスター;ナイロンブラック耐荷重(kg)約100荷台寸法(幅)(mm)400自重(kg)約2.2荷台寸法(奥行)(mm)600
アルミ天秤六輪台車 片引手仕様 アルミスアルミ天秤六輪台車 片引手仕様アルミス
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)14.5キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 中間棚なし アルミスアルミ天秤六輪台車 両引手仕様 中間棚なしアルミス
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)16.5キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
630x400mm/150kg 運搬車(三段/ブレーキ付/sus エスコ630x400mm/150kg 運搬車(三段/ブレーキ付/susエスコ
88,200税込97,020
1台
翌日出荷
車輪幅(mm)32全幅(mm)470棚板数(枚)3棚板耐荷重(kg)80/枚アズワン品番64-7862-79車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
630x400mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/sus エスコ630x400mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/susエスコ
73,300税込80,630
1台
翌日出荷
荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車。
車輪幅(mm)32全幅(mm)470棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)80/枚アズワン品番64-7862-78車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
連結式ジョイントキャリー(ハンドル付属タイプ) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(ハンドル付属タイプ)金沢車輌(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。付属のハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー(グレー)キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400特性スタッキング可、静か荷台寸法(奥行)(mm)680
サンキャリー サンコー(三甲)サンキャリーサンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
適合積載可能製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ、マドコンラックEP78B(長側扉あり)種別6140材質PP車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン取付方式ボルトレス(キャスター)外寸(mm)649×439×124荷台寸法(幅)(mm)400機構縦横・風車連結機構付き荷台寸法(奥行)(mm)610材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
樹脂製平台車 ナンシン樹脂製平台車ナンシン
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
静音キャスター仕様。段積み可能。縦横連結が可能で、扱いやすい軽量タイプ。
用途音を立てずに荷物を運搬したい場面で。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマーキャスター四輪自在荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可、軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車