絞り込み
耐荷重(kg)
  • 20(1)
  • 60(1)
  • 150(17)
  • 160(3)
  • 200(20)
  • 300(4)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 600(3)
  • 619(3)
  • 647(1)
  • 710(1)
  • 715(5)
  • 720(2)
  • 740(20)
  • 745(1)
  • 760(6)
  • 770(1)
  • 830(2)
  • 835(1)
  • 900(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 460
  • 385(39)
  • 390(41)
  • 400(44)
  • 415(43)
  • 450(156)
  • 455(69)
  • 465(47)
  • 468(42)
  • 480(149)
  • 500(82)
  • 510(37)
  • 535(38)
  • 600(444)
  • 605(70)
  • 610(103)
  • 615(78)
  • 750(135)
  • 775(40)
  • 790(27)
特性
  • その他(9)
  • スタッキング可(2)
  • ストッパー付(8)
  • ブレーキ付(9)
  • 軽量(3)
  • 静か(29)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • (3)
  • 樹脂(8)
キャスター径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(39)
  • 125(1)
75・100・125
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(22)
  • 4輪(自在×4)(1)
  • その他(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
  • 132(1)
  • 135(1)
  • 141(8)
  • 146(5)
  • 151(4)
  • 160(2)
  • 163(13)
  • 172(1)
  • 219(2)
  • 225(2)
  • 695(1)
132・135・141・146・151・160・163・172・219・225・695
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(1)
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ
ブランド
  • TRUSCO(22)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
  • ナンシン(4)
  • HAMACO(4)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](3)
  • スギモト産業(3)
  • エスコ(2)
  • サカエ(1)
  • ナカオ(1)
  • 浅香工業(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • SPJR(1)
TRUSCO・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・ナンシン・HAMACO・THANKO(サンコー)[電子機器]・スギモト産業・エスコ・サカエ・ナカオ・浅香工業・YAMAZEN(山善)・SPJR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスターナンシン(26件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド材質(車輪)グレーゴムキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個キャスター金具スチール騒音対策あり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
コンパクトキャリー ナンシンコンパクトキャリーナンシン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場! 持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。 荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。 ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。 ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。ブレーキスペシャルブレーキ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ポリプロピレン樹脂(PP)、ゴム種類折畳式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)150キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920材質(台)ポリプロピレン樹脂(PP)ストッパー付きブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音材質(ハンドル)アルミニウムキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)160特性微音、荷崩れ防止、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)720騒音対策微音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付き YAMAZEN(山善)サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
プロの日常使用を想定して設計・開発されたコンパクトな手押し車。6.9kgと軽量でハンドル付きなので持ち運びも簡単。ワンタッチ折りたたみハンドルは天板内に収納されており、72×46cmのフラットドーリーとしても使えて便利。折りたたみ式耐荷重ガイドに加え、荷物の落下を防ぐ耐荷重ガイドと全方向滑り止めのニブパターンとパッドが付属。ワンタッチ操作で車輪をギアで確実にロックするB2ストッパーを装備
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。材質樹脂車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウルティマラバーブレーキ有無あり積載荷重(kg)150材質(キャスター)ゴム荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920ブレーキ種類フットブレーキ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×720×160材質(ハンドル)アルミニウム特性静音、軽量、安全性、取っ手付き、荷崩れ防止ガイド付き荷台寸法(奥行)(mm)720ハンドルタイプ折りたたみ
プレス製台車 折りたたみ式 TRUSCOプレス製台車 折りたたみ式TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様折りたたみハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみハンドルタイプキャスター種類自在×2、固定×2材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性省音騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
プレス運搬台車 SPJRプレス運搬台車SPJR
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
ラジアルボールベアリングを使用し、静かで耐久力が強く、始動抵抗を軽減!
材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)856材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性静か材質(荷台)スチール
DSKシリーズ ナンシンDSKシリーズナンシン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプTHANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
オリタタミコンテナ台車 サカエオリタタミコンテナ台車サカエ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
色(本体)グレー
固定ハンドルタイプ プレス製運搬車 ブレーキ付 TRUSCO固定ハンドルタイプ プレス製運搬車 ブレーキ付TRUSCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。
仕様組立式足踏みストッパー付材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプ、組立式、足踏みストッパー付キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール、マット:脱塩ビ樹脂
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
プレス台車折りたたみハンドル ストッパー付 HAMACOプレス台車折りたたみハンドル ストッパー付HAMACO
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。 キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。
用途荷物の移動仕様折り畳みハンドル材質マット:塩ビブレーキ付きブレーキ有無付きキャスター4輪(自在×2、固定×2)
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) TRUSCOプレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ウレタン材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性積み重ねて保管、騒音対策騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
プレス製台車 折りたたみ式 TRUSCOプレス製台車 折りたたみ式TRUSCO
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
プレス製台車 固定式 TRUSCOプレス製台車 固定式TRUSCO
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。
材質マット/塩化ビニール、ハンドル表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付キャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分適合ストッパーHTL01騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
ハイグレード運搬車(折畳式・ブレーキ付)740X460mm TRUSCOハイグレード運搬車(折畳式・ブレーキ付)740X460mmTRUSCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様足踏みストッパー付、折りたたみハンドルタイプトラスコ品番336-4119車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100Bハンドル高さ(mm)904ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性騒音対策荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
運ぱん君 ナカオ運ぱん君ナカオ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
スチール製の約半分の重量です。 荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
プレス台車 固定ハンドル HAMACOプレス台車 固定ハンドルHAMACO
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
仕様固定ハンドル材質マット:塩ビブレーキ無しキャスター4輪(自在×2、固定×2)
ハイグレード運搬車(両袖2段タイプ) TRUSCOハイグレード運搬車(両袖2段タイプ)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
材質マット:脱塩ビ樹脂
キャリーラック ロイヤル L フットブレーキ付 浅香工業キャリーラック ロイヤル L フットブレーキ付浅香工業
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
スチール製台車の廉価品。フッとブレーキ付です。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)895材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×770×235荷台寸法(奥行)(mm)745材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)TRUSCO
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車THANKO(サンコー)[電子機器]
349,800税込384,780
1台
11日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度質量(kg)29(バッテリー含まず)定格電圧(V)24角度(°)30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)13昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度アズワン品番67-3001-10荷台寸法(奥行)(mm)600
台車 サイレントマスター ナンシン台車 サイレントマスターナンシン
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。ブレーキ付。
材質樹脂ブレーキ質量(kg)11.7ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)860ブレーキ種類フットブレーキ特性騒音対策、滑り止め荷台寸法(奥行)(mm)715騒音対策静か材質(荷台)樹脂積載面高さ(mm)146ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス台車折りたたみハンドル HAMACOプレス台車折りたたみハンドルHAMACO
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
ブレーキ無し仕様折り畳みハンドル材質マット:塩ビキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
プレス台車折りたたみハンドル HAMACOプレス台車折りたたみハンドルHAMACO
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。 キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。
用途荷物の移動ブレーキ無し仕様折り畳みハンドル材質マット:塩ビ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)856材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)619材質(荷台)スチール
ハイグレード運搬車 3段式両袖 TRUSCOハイグレード運搬車 3段式両袖TRUSCO
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
左右どちらでも押せる3段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
材質マット:脱塩ビ樹脂タイプ両袖3段タイプ
木目調サービスワゴン 4段 手すり・柵付 スギモト産業木目調サービスワゴン 4段 手すり・柵付スギモト産業
169,800税込186,780
1台
13日以内出荷
木目調アイボリーの棚板が優しい雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。商品落下を防止する柵付です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。幅(mm)460アイボリー奥行(mm)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×460×1370キャスター径(Φmm)100材質(フレーム)ステンレス材質(棚板)木目調化粧板(アイボリー)特性静か
木目調サービスワゴン 3段 手すり・柵付 スギモト産業木目調サービスワゴン 3段 手すり・柵付スギモト産業
129,800税込142,780
1台
13日以内出荷
木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。商品落下を防止する柵付です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。ブラウン奥行(mm)835キャスター径(Φmm)100材質(フレーム)ステンレス材質(棚板)木目調化粧板特性静か
木目調サービスワゴン 2段 手すり・柵付 スギモト産業木目調サービスワゴン 2段 手すり・柵付スギモト産業
95,980税込105,578
1台
13日以内出荷
木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。商品落下を防止する柵付です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。幅(mm)460ブラウン奥行(mm)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×460×890キャスター径(Φmm)100材質(フレーム)ステンレス材質(棚板)木目調化粧板特性静か
ハイグレード省音運搬車 折りたたみ式 TRUSCOハイグレード省音運搬車 折りたたみ式TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
騒音が少なく室内、夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)省音ゴムキャスター材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性静音2018年トラスコ掲載ページ8 0987材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
ハイグレード省音運搬車 固定式 TRUSCOハイグレード省音運搬車 固定式TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
騒音が少なく、室内・夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0988材質(荷台)スチール
715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製) エスコ715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)エスコ
40,400税込44,440
1個
8日以内出荷
フットブレーキ付。
エスコ品番EA520B-51取扱説明書(0.41MB)
715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック) エスコ715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
微音キャスター。大型フットブレーキ付。
エスコ品番EA520B-22車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)460車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)860荷台寸法(奥行)(mm)715材質(荷台)ポリプロピレン
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ) TRUSCOプレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ)TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ウレタンハンドル固定材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール
リスキャリー2段式(大) 両袖 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスキャリー2段式(大) 両袖岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
材質PPブルーキャスター5インチゴム車(自在×2、固定×2)、小音キャスター標準装備棚間隔(mm)510騒音対策あり
リスキャリー2段式(大) 片袖 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスキャリー2段式(大) 片袖岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
材質PPブルーキャスター5インチゴム車(自在×2、固定×2)、小音キャスター標準装備棚間隔(mm)510騒音対策あり
バンパーキャリー(大) 2段式片袖 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)バンパーキャリー(大) 2段式片袖岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
エラストマー(軟質樹脂)使用:衝撃吸収機能を天板全周に設けてあります。同系素材ですので、そのままリサイクルも可能です。安全設計(対物):壁やガラスなどに接触しても傷がつきにくく、幅広い用途で人・物に優しいキャリーです。安全設計(対人):安全設計なので、人混みでも安心です。ホテル、旅館、量販店、宅配、病院など、幅広い用途でご利用いただけます。衝撃吸収:接触時衝撃を吸収し、音が静かです。滑り止め:外周に滑り止め機能が設けてあります。小音設計:小音キャスター使用により、音が静かです。
材質PP/TPE(エラストマー)ブルーキャスター5インチ ゴム車(自在×2、固定×2)棚間隔(mm)510騒音対策あり
バンパーキャリー(大) 2段式袖なし 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)バンパーキャリー(大) 2段式袖なし岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
エラストマー(軟質樹脂)使用:衝撃吸収機能を天板全周に設けてあります。同系素材ですので、そのままリサイクルも可能です。安全設計(対物):壁やガラスなどに接触しても傷がつきにくく、幅広い用途で人・物に優しいキャリーです。安全設計(対人):安全設計なので、人混みでも安心です。ホテル、旅館、量販店、宅配、病院など、幅広い用途でご利用いただけます。衝撃吸収:接触時衝撃を吸収し、音が静かです。滑り止め:外周に滑り止め機能が設けてあります。小音設計:小音キャスター使用により、音が静かです。
材質PP/TPE(エラストマー)ブルーキャスター5インチ ゴム車(自在×2、固定×2)棚間隔(mm)510騒音対策あり
ハイグレード台車 固定式 TRUSCOハイグレード台車 固定式TRUSCO
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様組立式トラスコ品番416-3427材質ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100タイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)862材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分特性軽量適合ストッパーHTL01荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチール
ハイグレード台車 折畳式 TRUSCOハイグレード台車 折畳式TRUSCO
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様完成品トラスコ品番416-3419車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個均等荷重(kg)200表面処理ハンドル:粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール組立時間-キャスター金具スチール特性スムーズな旋回、省音、軽量、長寿命適合ストッパーHTL01荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車