絞り込み
耐荷重(kg)
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 150(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 495(2)
  • 600(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 365(2)
  • 450(1)
特性
  • その他(6)
  • スタッキング可(1)
  • 軽量(2)
  • 静か(2)
材質
  • 樹脂(1)
キャスター径(Φmm)
  • 65(4)
  • 75(5)
65・75
使用キャスター
  • 4輪(自在×4)(5)
  • その他(1)
4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
  • 110
  • 112(10)
  • 115(81)
  • 120(15)
  • 125(18)
  • 130(6)
  • 135(8)
  • 140(6)
  • 145(26)
  • 146(14)
  • 150(111)
  • 156(7)
  • 170(14)
  • 180(8)
  • 203(9)
  • 205(11)
  • 215(7)
  • 220(27)
  • 230(10)
  • 700(16)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ナンシン(1)
  • 日東(1)
モノタロウ・YAMAZEN(山善)・アイリスオーヤマ・ナンシン・日東
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(113件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
樹脂製平台車 アイリスオーヤマ樹脂製平台車アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクトモノタロウ(29件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在キャスター径(Φmm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110特性スタッキング可取扱説明書(0.8MB)材質(荷台)樹脂スタッキング可否連結可否
スマート連結平台車 YAMAZEN(山善)スマート連結平台車YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
2,488税込2,737
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手モノタロウ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止め モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止めモノタロウ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35特性静音関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)騒音対策あり材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 YAMAZEN(山善)平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車YAMAZEN(山善)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
連結機能&積み重ね機能を備えた便利な平台車卵の殻を使った環境にやさしい台車安定したスタッキング(積み重ね)が可能ナイロンキャスター採用:油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません凹凸部をつなげるだけで簡単に連結が可能
用途小さい物から重たい物まで移動に便利な平台車。台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 運搬 運ぶ 荷物 段ボール 書類 器材ホワイト材質(車輪)ナイロンキャスター自在×4個取扱説明書(1.05MB)材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
折りコンがちょうど乗る連結平台車 日東折りコンがちょうど乗る連結平台車日東
3,500税込3,850
1台
当日出荷
50L折りコンの積載にぴったりの樹脂平台車。積載物に応じて縦・横に連結可能。 走行性に優れたナイロンキャスターと、静かに走行できるゴムキャスターをご用意。 コンパクトながら耐荷重は80kgもあり、飲食店や小売店でも大活躍。4輪自在キャスターは直径約65mm。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。ネイビーブルー車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)365最大積載荷重(kg)80特性コンパクト、静か、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)495材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
合板平台車 ナンシン合板平台車ナンシン
6,698税込7,368
1台
当日出荷
仕様キャスター直付け車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)450アズワン品番64-3963-70荷台寸法(奥行)(mm)600

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車