台車_ストッパー付きサンワサプライ欠品中
ストッパー機能付きで、荷物の積み出しも安定して作業ができる台車です。Φ100mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。傾斜でも固定可能なON/OFFフットブレーキ付きです。ペダルを踏んで、ワンタッチで折り畳むことができます。壁などに衝突してもキズ防止になるゴムラバーが荷台の周りに付いており、安全性も良い台車です。
材質スチール車輪径(Φmm)100材質(車輪)PP+PU有効内寸(mm)W:735×D:480キャスター4輪(2輪自在・2輪固定)ストッパーあり総耐荷重(kg)約150
台車 コンテナ用 樹脂製サンワサプライ3日以内出荷
75リットル仕様の折りたたみコンテナがぴったり収まり、安定した運搬が可能。大型100mmのPU製キャスターでスムーズに移動でき、4本とも自在キャスターで、うち2本はストッパー付きで安全性を確保。耐荷重300KGまで対応し、重い荷物の運搬にも安心して使用可能。荷台の4隅に滑り止めのゴムラバーを配置し、荷崩れを防止。折りコンを滑らせるように荷台から降ろせる設計で、積み下ろしがスムーズ。ネームプレート付きで、使用場所や使用者の情報を記載でき、管理が容易。軽量ながら耐久性に優れた樹脂製で、長期間の使用にも適しています。スムーズなキャスター付きで、重い荷物も簡単に移動でき作業負担を軽減。積み重ねた状態でもしっかり固定され、安全に運搬が可能。さまざまな作業環境で活躍し、倉庫や工場、物流現場での使用に最適。
仕様組立出荷(ダンボールパッケージに1台は入る個装)材質本体は、PP素材+GF(ガラスチップ)キャスター有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×655×22キャスター径(Φmm)100[PU素材4本とも自在キャスター(2本はストッパー付き)]総耐荷重(kg)約300
台車_かご付きサンワサプライ欠品中
左右に取っ手が付いており、どちらでも自由に動かすことができます。Φ120mmキャスターを採用しており、安定感がある台車。積荷重量は、約300kg対応。片面の網のストッパーを外して、半分の高さの開閉ができますので、出し入れがスムーズにできます。本体の荷台の4隅は、衝突してもキズ付きにくい丸みを帯びた構造をしており、安全面も考慮した台車です。
材質荷台:PP素材、網かご:ステンレス素材、取っ手:ステンレス車輪径(Φmm)120材質(車輪)エラストマー有効内寸(mm)W:800×D:480キャスター4輪自在ストッパーあり総耐荷重(kg)約300