絞り込み
ストローク(mm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~150未満(1)
- 150~200未満(1)
- 200~250未満(1)
- 250~300未満(1)
- 300~350未満(1)
揚力(kN)
- 230
- 40(4)
- 50(12)
- 100(22)
- 150(3)
- 198(3)
- 200(14)
- 300(12)
- 309(3)
- 496(3)
- 500(12)
- 550(3)
- 700(4)
- 750(4)
- 1000(13)
- 1002(2)
- 1078(2)
- 1500(4)
- 2000(6)
- 3000(3)
- 5000(3)
- 揚力(kN)をもっと見る
揚程(mm)
- 25(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 160(1)
- 250(1)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(2)
油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
「ストローク(mm)」から絞り込む
50~100未満(1)
50未満(1)
100~150未満(1)
150~200未満(1)
200~250未満(1)
250~300未満(1)
300~350未満(1)

パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥79,980~税込¥87,978~1個6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。 サドルははめ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。受圧面積(cm2)33.18シリンダ外径D(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)65カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M40×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lロッド径f(Φmm)56サドル径o(Φmm)50ポートまでの高さL(mm)22ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG