絞り込み
有効油量(L)
  • 0.6
  • 0.17(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 0.55(1)
  • 0.7(5)
  • 0.72(1)
  • 0.8(5)
  • 0.9(5)
  • 0.95(2)
  • 1.3(3)
  • 1.6(3)
  • 1.8(4)
  • 2.3(4)
  • 2.7(4)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 8(7)
  • 14(2)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • エナパック(1)
  • リケン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ポンプは、油圧シリンダーやジャッキに接続し、圧をかけた作動油を送り出すための器具のこと。単動式、複動式それぞれに適した専用のポンプがあり、組み合わせる際には、使用する機器の必要油量よりも大きい有効油量を持ったポンプを選ぶ必要があります。手動式のほか、電動式のポンプもあり、電動式も小型軽量化が進み、活躍の場面も増加中です。その他、油圧ポンプと機器をつなぐ、専用の油圧ゴムホース、高圧ホースも揃っています。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック

    手動油圧ポンプ(単動式)

    エナパック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
    用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8
  • 手動油圧ポンプ リケン

    手動油圧ポンプ

    リケン
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
    付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6912質量(kg)9材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70操作吐出量(mL)低圧:13、高圧:2.3吐出口径3/8適合シリンダ複動
  • アルミ手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    アルミ手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁操作バルブ等をすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
    仕様単動タイプトラスコ品番467-6904質量(kg)4.8最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)21回の吐出量(mL)(高圧時)2.3、(低圧時)13.0吐出口径Rc3/8
  • 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
    付属品操作弁:SMVT-43種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)9適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)700吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)54.5
油圧ポンプ