絞り込み
有効油量(L)
- 0.7
- 0.17(1)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.5(5)
- 0.55(1)
- 0.6(4)
- 0.72(1)
- 0.8(5)
- 0.9(5)
- 0.95(2)
- 1.3(3)
- 1.6(3)
- 1.8(4)
- 2.3(4)
- 2.7(4)
- 4(3)
- 6(2)
- 8(7)
- 14(2)
- 有効油量(L)をもっと見る
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- 日東造機(2)
油圧ポンプは、油圧シリンダーやジャッキに接続し、圧をかけた作動油を送り出すための器具のこと。単動式、複動式それぞれに適した専用のポンプがあり、組み合わせる際には、使用する機器の必要油量よりも大きい有効油量を持ったポンプを選ぶ必要があります。手動式のほか、電動式のポンプもあり、電動式も小型軽量化が進み、活躍の場面も増加中です。その他、油圧ポンプと機器をつなぐ、専用の油圧ゴムホース、高圧ホースも揃っています。
商品豆知識

スプリング戻りタイプ用手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から25日以内出荷手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。仕様単動式(スプリング戻しタイプ)トラスコ品番457-4753質量(kg)5.8温度範囲(℃)(周囲)氷点以上、60以下使用液水道水吐出量(mL)(高圧)2、(低圧)11ポート径(Φmm)Rc3/8
アルミハンドポンプ(単動シリンダー用)
日東造機¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から4日以内出荷作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
アルミハンドポンプ(複動シリンダー用)
日東造機¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷から6日以内出荷作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
パワージャッキ用軽量手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。 超軽量で防音効果もあります。操作吐出量(mL)高圧2、低圧11