絞り込み
有効油量(L)
  • 0.6(2)
  • 0.72(2)
  • 0.8(2)
  • 1.45(1)
  • 1.8(1)
  • 2.1(1)
ブランド
  • エナパック
  • 大阪ジャッキ製作所(85)
  • RIKEN(理研機器)(21)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • マサダ製作所(4)
  • JTC(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • 今野製作所(EAGLE)(3)
  • レオナ(3)
  • 泉精器製作所(2)
  • エスコ(2)
  • スーパーツール(2)
  • 西田製作所(2)
  • 日東造機(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • 理研商会(2)
  • レホボット(2)
  • リケン(1)
  • エナバック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動油圧ポンプ エナパック

    手動油圧ポンプ

    エナパック
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパック

    ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ

    エナパック
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイプ単動種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出口径3/8NPT吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
  • 単動用手動油圧ポンプ エナパック

    単動用手動油圧ポンプ

    エナパック
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減
    用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備トラスコ品番455-0056材質本体:スチール質量(kg)10.7最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46吐出口径(NPT)3/8有効油量(cm3)2195
  • 単動用エア駆動油圧ポンプ エナパック

    単動用エア駆動油圧ポンプ

    エナパック
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    3日以内出荷
    軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。
    トラスコ品番577-7571適合機種単動シリンダ最高使用圧力(MPa)70騒音値(dB)85吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65、負荷時:0.13
  • 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック

    手動油圧ポンプ(単動式)

    エナパック
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
    質量(kg)4最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70吐出口径3/8適合シリンダ単動式
  • 手動油圧ポンプ エナパック

    手動油圧ポンプ

    エナパック
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    3日以内出荷
    【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
    材質(本体)スチール種類その他ポンプ
  • 単動用エアー駆動油圧ポンプ エナパック

    単動用エアー駆動油圧ポンプ

    エナパック
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷
    エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
    トラスコ品番455-0064質量(kg)8.2設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7適合シリンダ単動運転音(dB)(A)76
  • 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック

    手動油圧ポンプ(単動式)

    エナパック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
    用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8
  • ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパック

    ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ

    エナパック
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ

    エナパック
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    31日以内出荷
    エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
    仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPaトラスコ品番852-0146材質強化プラスチック質量(kg)11適合シリンダ複動作動音(dB)76
  • エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    13日以内出荷から60日以内出荷
    油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
    用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
  • エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    60日以内出荷
    アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
    用途ジャッキアップ作業仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
  • 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック

    手動油圧ポンプ(単動式)

    エナパック
    取扱い終了
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
    最高使用圧力(高圧) (MPa)70吐出口径(NPT)3/8適合シリンダ単動
油圧ポンプ