カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Bohle(8)
- E-Value(1)
- GRABO(グラボ)(7)
- H&H(4)
- RS PRO(5)
- SK11(4)
- SK(新潟精機)(2)
- Smart Stock(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Three Axis(4)
- TMC(1)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](8)
- TRUSCO(4)
- エスコ(49)
- シンワ測定(4)
- ユニット(1)
- 三木ネツレン(5)
- 武蔵ホルト(1)
- 石井超硬工具製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(1)
サクションリフターとは、対象物に吸い付いて、取手のないものでも運びやすくするための道具のこと。サクションというのは英語で「吸う」という意味で、その名の通り、レバー操作で円盤状の部分から空気を吸い上げ真空状態とすることで対象物に吸着します。冷蔵庫、家具、ガラス板などを運ぶときには大変便利です。形状的には大きな吸盤にハンドルが付いたものや、ハンドルの両端に小さな吸盤が付いたものなど、吸着力の強弱も含めて、いくつかの規格があります。
商品豆知識

サクションリフター シングルタイプ
(33件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)質量(g)470材質(ゴム)NBR販売区分業務用
サクションリフター ダブルタイプ
(44件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)全長(mm)約360質量(g)900ハンドル径(Φmm)35.8有効長(mm)(ハンドル)127.8材質(ゴム)NBR販売区分業務用
超強力バキュームリフター
TMC(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に材質ABS質量(g)350
バキュームリフターミニ
Three Axis(9件のレビュー)¥879税込¥9671セット(2個)当日出荷取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。材質(本体)ABS樹脂質量(g)約60(1個当たり)吸着面寸法(Φmm)約52最大吸着能力(kg)2(1個当たり)材質(吸盤)天然ゴム
バキュームリフター
H&H(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。質量(g)270耐荷重(kg)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×100
ハンド吸着盤
シンワ測定(13件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9059材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)985タイプダブルA吸着力70kgまで
バキュームリフターミニ
H&H(6件のレビュー)¥649税込¥7141セット(2個)当日出荷簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。質量(g)60耐荷重(kg)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
サクションリフター20kG
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
サクションリフター30kG
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
サクションカップ
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷無理のない安定した力で移動することができます。持ちやすい、ダブルで吸着タイプです。持ちにくいガラスの交換修理などに最適です。用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。最大耐荷重(kg)約40
ミニサクションカップ
E-Value(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)当日出荷ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。用途ハンガーかけのフック等。最大耐荷重(kg)約5/1個
鋼製バキュームリフターPRO
H&H(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。質量(g)1610耐荷重(kg)約100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97
ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」
GRABO(グラボ)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書仕様バッテリー充電式質量(kg)1.5( バッテリー含む)外形寸法(mm)297×181×115定格電力(W)16使用温度(℃)0~60寸法(Φmm)45(握りバー)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)14.8充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
フレキシブルバキュームリフター
H&H(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。質量(g)690耐荷重(kg)約50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×118×95
ダブル・サクションリフター
イチネンアクセス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷キズをつけずにしっかり吸着します。フレキシブルハンドルで吸着効果抜群です。用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に。車のへこみ直しにトラスコ品番838-8283寸法(mm)吸着面:118ハンドル幅(mm)100最大耐荷重(kg)約50吸着力(kg)最大:50
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕
SK(新潟精機)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。![サクションリフター Veribor[[R上]](ホールタイプ) Bohle](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358536-230328-02.jpg)
サクションリフター Veribor[[R上]](ホールタイプ)
Bohle¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷小さい対象物の持ち運びに最適です。手で押すだけで簡単に吸着できます。持ち運びやすいホールが付いています。用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。材質ゴム
ハンド吸着板シングルA
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番467-9032材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム質量(g)470
サクションカップリフター
トップウォーター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷レバー操作1つで強い吸着力が得られるので取っ手がなく運搬のしにくい、持ち上げにくいものに吸着させ、取っ手を付けて持ちやすくします。平らな面にワンタッチで強力に張り付くため、小船などに乗って船のハルを洗う際に手すりとして使え、またフィッシャーマンのデットマスクの上部をクリーニングする際の補助手すりとしても役立ちます。長さ(mm)330![サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ) Bohle](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358484-230328-02.jpg)
サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ)
Bohle¥11,980税込¥13,1781個当日出荷レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2442材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50
サクションカップ
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷取っ手のない物の運搬に、据付に、とても便利です。冷蔵庫などの家電製品、エッジの鋭利なスチール板などの移動に最適です。用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。最大耐荷重(kg)約20
ロックシール
GRABO(グラボ)¥10,980税込¥12,0781個欠品中バキュームリフターGRABO用アクセサリーパーツです。用途より凹凸の激しい表面(10mm程度の突起やくぼみ)にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準ラバーフォームーシールとほぼ同じです。トラスコ品番602-4811材質プラスチック、スポンジゴム寸法(mm)吸着面:290×170吸着力(kg)最大:170![サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) Bohle](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358518-230328-02.jpg)
サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ)
Bohle¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷手で押すだけで簡単に吸着できます。持ち運びやすいノブが付いています。用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。材質ゴム![サクションリフター Veribor[[R上]](シングルカップ) Bohle](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358509-230328-02.jpg)
サクションリフター Veribor[[R上]](シングルカップ)
Bohle¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ハンドルレバーを持ち上げるだけで片手で簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2432材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)25
スレンダーシール (GRABO専用パーツ)
GRABO(グラボ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷GRABO を使ってより幅広い作業に対応できる新しいアクセサリー品が出ました。 。幅が狭く細長い材料に吸着させることができるアタッチメントです。 。元々装着しているラバーフォームシールを外し、取り換えるだけで簡単に装着できます。また付属のアーチクリップを取付ければ本体にしっかり固定できます。仕様【最大保持力】60kg材質プラスチック(フレーム)SBR スポンジゴム(黒色)、シリコンフォーム(赤色)寸法(mm)371×65(吸着)外形寸法(mm)411×175×315使用温度(℃)0~60保管環境平常室温(推奨)
50kg サクションリフター
エスコ(1件のレビュー)¥12,800税込¥14,0801個当日出荷ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面
ラバーフォームシール RK13001
GRABO(グラボ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。適合機種ポータブル電動バキュームリフター材質黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル色黒×赤(仕上)タイプラバーフォームシール
DEENバキュームサクションリフター
DEEN¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷重量物や持ち手のない物を簡単にハンドル化できる、バキュームサクションリフター。驚異の耐荷重150kgで、ガラス・タイル・石材・家具・金属など幅広い運搬に対応。圧力計付きで吸着状態をリアルタイムに確認でき、緑色なら十分、赤色なら不十分と一目で判断可能。エアポンプを押すだけの簡単操作で素早く吸着・解除ができ、作業効率をアップ。大型の荷物には2個使いがおすすめです。曲面には使用できません。質量(g)600使用温度範囲(℃)-50~60耐荷重(kg)150
サクションカップ トリプルカップ オレンジ 最大吸着力180kg
Smart Stock¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷【外装:袋】最大吸着力:180kg/レバーを下ろすだけで真空吸着できるサクションカップ/車のボディのちょっとしたヘコミ補修やスチールや鉄板、ガラスなどの運搬などに使える材質PP+ゴム色オレンジ質量(g)767
コードレスサクションカップデジタル
エドマ(EDMA)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷自動圧力調整機能、自動オン/オフ機能搭載の電動バキュームリフター。滑らかな表面、粗い表面両方に対応。 電源オンオフボタンをダブルクリックで圧力簡単解除。圧力一目瞭然デジタル表示!ノンスリップハンドル。用途物流倉庫内、作業現場の運搬補助、引っ越し作業、災害時のがれきやガラス破片の運搬に。質量(kg)1.06耐荷重(kg)最大:130ハンドル長さ(mm)110充電時間約2-3時間ケーブル充電:USB-Cケーブル内蔵電池3.7V-1800mAhリチウムイオン使用可能時間(分間)約8-10直径(mm)198
吸着盤 Q太郎
石井超硬工具製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。ローレット付握りは滑り防止で安心です。用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。材質本体:アルミダイキャスト 握り:アルミダイキャスト色ブルーメタリック質量(g)1090寸法(Φmm)(吸着面)120×2個最大吸着能力(kg)12(平面25)
ダブルサクションカップ
SK11¥6,598税込¥7,2581個当日出荷優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。材質本体:アルミダイキャスト製最大耐荷重(kg)(吸着力)50
サクションカップ
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。材質本体:アルミダイキャスト製最大耐荷重(kg)(吸着力)30





















![サクションリフター Veribor[[R上]](ホールタイプ) Bohle](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358536-230328-02.jpg)





![サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ) Bohle](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358484-230328-02.jpg)





![サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) Bohle](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358518-230328-02.jpg)
![サクションリフター Veribor[[R上]](シングルカップ) Bohle](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358509-230328-02.jpg)