絞り込み
最大吸着能力(kg)
吸着面寸法(Φmm)
材質(本体)

ゲージ付 サクションリフター
エスコ¥73,700税込¥81,0701個翌日出荷付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm)エスコ品番EA950CD質量(kg)1.34全高(mm)80目盛【ゲージ】0~‐1.0bar材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)120
GRABO 18V電動バキュームリフターセット 本体のみ
DEWALT¥46,980税込¥51,6781台当日出荷最大120kgの重量物を持ち上げ可能な強力な電動真空ポンプを搭載しています。内蔵圧力センサーにより、吸着力を自動で制御し安定した作業を実現します。デジタル圧力表示ゲージ、音声アラーム、2アクションリリースボタンを搭載し、操作性と安全性を向上します。用途運搬・保持・設置に。トラスコ品番734-7372セット内容ラバーフォームシール/吸着パッド(本体に装着済み)、防護カバー、フィルター×3セット/12個(内1セット/3個は本体に装着済み)、日よけ用アタッチメント長さ(mm)255寸法(mm)吸着面:290×175吸着力(kg)最大120