サクションリフターとは、対象物に吸い付いて、取手のないものでも運びやすくするための道具のこと。サクションというのは英語で「吸う」という意味で、その名の通り、レバー操作で円盤状の部分から空気を吸い上げ真空状態とすることで対象物に吸着します。冷蔵庫、家具、ガラス板などを運ぶときには大変便利です。形状的には大きな吸盤にハンドルが付いたものや、ハンドルの両端に小さな吸盤が付いたものなど、吸着力の強弱も含めて、いくつかの規格があります。
123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションリフター Veribor[[R上]](ホールタイプ) Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](ホールタイプ)Bohle
1,098税込1,208
1個
当日出荷
小さい対象物の持ち運びに最適です。手で押すだけで簡単に吸着できます。持ち運びやすいホールが付いています。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。材質ゴム
バッテリーパック モデルTB-05000 (P)SEラベル付 GRABO(グラボ)バッテリーパック モデルTB-05000 (P)SEラベル付GRABO(グラボ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用リチウムイオンバッテリー部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフタータイプバッテリーパックモデル、(P)SEラベル付使用温度(℃)0~60
50kg用 サクションリフター エスコ50kg用 サクションリフターエスコ(2件のレビュー)
18,100税込19,910
1個
当日出荷
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)エスコ品番EA950AC-50材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム形状【吸着面】凸凹全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80
吸盤4フィンガー TOWA[清掃用品]吸盤4フィンガーTOWA[清掃用品]
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
軽量でシンプルなデザインなので、高所作業に快適です。指が4本入り外側の出っ張りをつまむと取外しが出来ます。
用途安全保護具寸法(cm)吸盤:12
サクションリフター (ポンプ付き) エスコサクションリフター (ポンプ付き)エスコ
34,600税込38,060
1個(1個)
翌日出荷
付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム質量(kg)1全高(mm)88ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)最大吸着能力(kg)120パッドサイズ(Φmm)210
バキュームリフター Three AxisバキュームリフターThree Axis
1,198税込1,318
1個
当日出荷
キズをつけずにしっかり吸着します。取っ手のない棚や物の移動、車のへこみ直しに最適です。
用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に車のへこみ直しにトラスコ品番838-8281寸法(mm)【吸着面】118最大吸着能力(kg)20ハンドル幅(mm)85
サクションリフター Veribor[[R上]](トリプルカップ) Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](トリプルカップ)Bohle
14,980税込16,478
1個
当日出荷
吸盤トリプルタイプで重量物でも安定して吸着できます。レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2431材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)90
スレンダーシール (GRABO専用パーツ) GRABO(グラボ)スレンダーシール (GRABO専用パーツ)GRABO(グラボ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
GRABO を使ってより幅広い作業に対応できる新しいアクセサリー品が出ました。 幅が狭く細長い材料に吸着させることができるアタッチメントです。 元々装着しているラバーフォームシールを外し、取り換えるだけで簡単に装着できます。また付属のアーチクリップを取付ければ本体にしっかり固定できます。
外形寸法(mm)411×175×315寸法(mm)371×65(吸着)材質プラスチック(フレーム)SBR スポンジゴム(黒色)、シリコンフォーム(赤色)使用温度(℃)0~60保管環境平常室温(推奨)仕様【最大保持力】60kg
フィルター SN13017 GRABO(グラボ)フィルター SN13017GRABO(グラボ)
399税込439
1セット(2個)
12日以内出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用フィルター部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフタータイプフィルター
吸盤シングルカップ TOWA[清掃用品]吸盤シングルカップTOWA[清掃用品]
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
リリースレバーを引くとカンタンに外れます。
用途安全保護具
吸着式セーミングツール エスコ吸着式セーミングツールエスコ
60,200税込66,220
1個
翌日出荷
必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)1.5調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内材質(吸盤)特殊ゴムサイズ(mm)340×130パッドサイズ(mm)120×2
サクションホルダー EA950XMシリーズ エスコサクションホルダー EA950XMシリーズエスコ
9,110税込10,021
1個
翌日出荷
レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260gアズワン品番65-9326-36
50kg サクションリフター エスコ50kg サクションリフターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。少々の凹凸にも吸着します。サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸アズワン品番65-3899-62
サクションリフター(凹凸用) エスコサクションリフター(凹凸用)エスコ
6,080税込6,688
1個
翌日出荷
EA950AC-50、旧EC-50の替パッド交換パッドセット。
パッド寸法(mm)120入数(個)1
サクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤 Bohleサクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤Bohle
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から翌日出荷
交換用のラバー吸着盤です。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。材質ゴム
サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用)Bohle
19,980税込21,978
1個
当日出荷
握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。自動車用の曲面ガラスへの吸着が可能です。ハンドルレバーの操作だけで簡単に吸着可能です。
用途自動車用フロントガラス、リアガラスなど曲面ガラスに。ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2437材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)35
充電器 モデルXVE-1680150 ACケーブル付 GRABO(グラボ)充電器 モデルXVE-1680150 ACケーブル付GRABO(グラボ)
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用充電器(ACケーブル付)オプション部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフタータイプ充電器(ACケーブル付)
M6 サクションホルダー(ボールジョイント付) エスコM6 サクションホルダー(ボールジョイント付)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
2kg サクションリフター(片手作業) エスコ2kg サクションリフター(片手作業)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ガラスやプラスチック、金属等様々な物に使用することが可能です。
エスコ品番EA950R-2全長(mm)35材質(パッド)特殊ゴム
70kg サクションリフターセット(2個組) エスコ70kg サクションリフターセット(2個組)エスコ
31,900税込35,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
100kg サクションリフターセット(2個組) エスコ100kg サクションリフターセット(2個組)エスコ(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA950DC-2Bセット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】345×230質量(kg)4全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)450×360×130材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1.43パッドサイズ(Φmm)120吸着能力(kg)100
サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド) エスコサクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。 ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
エスコ品番EA950CX材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)【吸盤装着時】150質量(g)60パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
60kg サクションリフター(バキュームゲージ付) エスコ60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA950AG形状【吸着面】平面全長(mm)340材質(パッド)特殊ゴム自重(g)740
ウインドホルダー JTCウインドホルダーJTC
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
テールレンズの交換の必需品!
サイズ(mm)Φ55RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)12(2ヶ使用時)
ハンド吸着盤 シンワ測定ハンド吸着盤シンワ測定(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9041材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)800タイプシングルB吸着力25kgまで
サクションリフター TRUSCOサクションリフターTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
側面に吸着させて使用できるグリップ形状でスチール棚などの持ち上げに便利です。
トラスコ品番423-8184幅(mm)160厚さ(mm)110全長(mm)225質量(g)800吸着力(N)最大245
30kg用 サクションリフター エスコ30kg用 サクションリフターエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-30材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】フラットタイプ質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)30
サクションリフター 三木ネツレンサクションリフター三木ネツレン
22,980税込25,278
1個
当日出荷
-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
サクションリフター 三木ネツレンサクションリフター三木ネツレン
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
吸盤 エクステンションカップ Φ10cm TOWA[清掃用品]吸盤 エクステンションカップ Φ10cmTOWA[清掃用品]
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
柄の全長が45cmあり、ブランコ作業でのポジショニングなどに便利。 持ち手部分はゴムになっており、リリースレバーを押すだけで簡単に取り外しできます。
寸法(Φmm)100全長(cm)45
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。
材質吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)吸着パット:Φ120質量(kg)1材質(本体)アルミニウムタイプ吸着面:フラットタイプ全高(mm)90材質(ハンドル)樹脂サイズ(mm)320×120吸着能力(kg)70
サクションリフター (片手作業) エスコサクションリフター (片手作業)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
解除レバーがついている為、片手ですばやく効率よく作業できます。解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。多少の曲面にも使用できます。本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着させます。解除レバー付き。
寸法(mm)吸着パット:130×2個質量(kg)1全高(mm)135材質(パット)特殊ゴム材質(ハンドル)アルミニウムサイズ(mm)280×130吸着能力(kg)垂直方向に60以下
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。
寸法(mm)吸着パット:Φ150質量(kg)1.26材質(本体)アルミ合金全高(mm)125本体サイズ(mm)400×370材質(パット)特殊ゴム吸着能力(kg)75以下
吸盤ダブルカップ TOWA[清掃用品]吸盤ダブルカップTOWA[清掃用品]
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
リリースレバーを引くとカンタンに外れます。
用途安全保護具
吸盤エクステンションカップ TOWA[清掃用品]吸盤エクステンションカップTOWA[清掃用品]
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
柄の全長が45cmあり、ブランコ作業でのポジショニングなどに便利です。持ち手部分はゴムになっており、リリースレバーを押すだけで、簡単に取り外しができます。
用途安全保護具質量(g)405寸法(cm)吸盤:10
真空吸着パッド:SpacePad《空/SORA》 ユニキューブ真空吸着パッド:SpacePad《空/SORA》ユニキューブ
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
本製品はこれまでご愛顧いただいてきましたタコパッドの後継機として開発いたしました。本製品は従来品(タコパッド)より吸着力を向上させ、より軽量で小型化した扱いやすい製品になっています。また品名も高所での使用をより身近なものにする思いも込めて(SpacePad《空》:SORA)にいたしました。これからは能力的にもより進化した製品にしていきますのでよろしくお願い致します。真空値-80~85キロパスカル、真空吸着力145kg(平滑面)、軽量小型(Φ180、重量1600グラム)、ワンタッチロッカースイッチ、バッテリチェッカー取り付け、AC/DC両用稼働タイプあり。バッテリー持続時間/5~6時間程度、メンテナンスにより永年使用可。
用途風力発電塔メンテナンス・高所作業ビルメンテ用ゴンドラ及び高所ロープ作業者の振れ止め、重量物の移動などで使用。作業効率化で多大な 有用性有(カスタマー情報)適合石、コンクリート、鉄板、サイディング、木材、段ボール等々質量(kg)1.64(1way) 1.69(2way)電源AC/DC併用稼働(2wayモデルのみ)連続使用時間6時間程度(LEDにより充電警告)直径×高さ(cm)17.8×15.8 (高さに変更はありません)関連資料(1.39MB)吸着力(kg)138(吸着面の状況や漏気状況で異なる)
[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッドエスコ
4,150税込4,565
1個
予約販売
仕様●パッドサイズ:Φ120mm●入数:1個●EA950AC-60、DC、EC-70、-70Bの替パッド●交換パッドセットアズワン品番67-4722-56
[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッドエスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
交換パッドセット。
パット径(Φmm)120
60kg サクションリフターセット エスコ60kg サクションリフターセットエスコ
31,900税込35,090
1セット(2個)
翌日出荷
発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様パッド面:フラット材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム全長(mm)376パット径(Φmm)120ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130吸着能力(kg)60総質量(kg)約2.4
35kg サクションリフター エスコ35kg サクションリフターエスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
全長(mm)380材質(本体)硬質プラスチック質量(g)750パット径(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)35
サクションリフター